絞り込み
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(12)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(274)
  • KANON(中村製作所)(60)
  • シム&ゲージ(25)
  • 永井ゲージ製作所(16)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • アズワン(13)
  • エスコ(13)
  • INSIZE(インサイズ)(12)
  • 理研計測器(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • VIBRA(新光電子)(6)
  • シンワ測定(6)
  • テクロック(6)
  • フジツール(6)
  • TESA[測定用品](6)
  • オーハウス(5)
  • TSK(5)
  • TIME(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「0.02mm」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージSK(新潟精機)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1セット(9枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1セット(9枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ AI型 SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージ AI型SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール繰返し精度(mm)0.02主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)±0.04
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
標準ハイトゲージ SK(新潟精機)標準ハイトゲージSK(新潟精機)(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1セット(12枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1セット(13枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシクネスゲージ SK(新潟精機)デジタルシクネスゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~10付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
2,698税込2,968
1セット(19枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
外側ダイヤルキャリパゲージ AO型 SK(新潟精機)外側ダイヤルキャリパゲージ AO型SK(新潟精機)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。目量(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)スチール寸法A(mm)2.3寸法D(mm)11.5寸法E(mm)14.5器差(mm)±0.04繰返し精度(mm)0.02測定子(mm)Φ1.6主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定硬度HS60以上SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーM型ノギス SK(新潟精機)シルバーM型ノギスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から15日以内出荷
外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
標準型ハイトゲージ SK(新潟精機)標準型ハイトゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。ケガキ作業。測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.02全高(mm)540器差(mm)±0.04付属品スクライバ(SVH-1520)質量(kg)3.1表示形式アナログRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体校正証明書一般校正
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(13枚組)ほか
15日以内出荷
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)デジタルノギス 校正証明付きSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
14日以内出荷
デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に最小表示(mm)0.02目量(mm)0.002測定範囲(mm)4~6トラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)換ワッシャ(枚)0測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品