カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 光学測定器(1)
        • はかり(15)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(4)
        • 圧力・流量測定(1)
        • その他測定用品(1)

測定用品 :「机上台」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計
3,198税込3,518
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)エンペックス気象計
3,998税込4,398
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶◆時刻合わせが不要な電波時計付き多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
ツインワイヤレス温度計 エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計エンペックス気象計
4,798税込5,278
1個
当日出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)200×250表示形式デジタル種類台はかり検定防水保護等級IP65準拠電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)定格電圧(V)DC3最大消費電力(W)0.04寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)質量(kg)約7材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.77MB) 仕様書(0.13MB) 1(1.6MB)
防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.01機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354最大風袋量(kg)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.13MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
卓上型防振台(1台用) VIBRA(新光電子)卓上型防振台(1台用)VIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
用途天びん用防振台(卓上型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×120
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズYamato(大和製衡)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.77MB) 仕様書(0.13MB) 1(1.6MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
偏心検査器 (P形) SK(新潟精機)偏心検査器 (P形)SK(新潟精機)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)スピンドル:10
トリオ気象計 ギフトボックス エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110質量(g)600電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135設置方法卓上用アズワン品番61-6863-97RoHS指令(10物質対応)対応
防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0919材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水卓上型デジタル台はかり 大和防水卓上型デジタル台はかり大和
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0920材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)5全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
台付数取器 古里精機製作所台付数取器古里精機製作所
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
台数取付器は、手持数取器に取付台を組み合わせ、机上や壁面に固定して使用します。重量80gクロームメッキ仕上げ。
仕様【0戻し(リセット)】台置式、ツマミ桁数4
防水型卓上デジタル台はかり Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかりYamato(大和製衡)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)356高さ(mm)552.5~572.5種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)494.5消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)354×354目量(kg)0.005機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354最大風袋量(kg)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.54MB) 仕様書(0.13MB) 1(2.09MB)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防水型卓上デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡)防水型卓上デジタル台はかり DP-6701シリーズYamato(大和製衡)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●ひょう量:32kg●目量:10g●検定品●載台寸法:354×354mmアズワン品番65-4352-40
RONDCOM用卓上型除振台用架台 東京精密RONDCOM用卓上型除振台用架台東京精密
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷
適合機種E-VS-S57A/B、E-VS-S58B
高倍率防風カバー 東京精密高倍率防風カバー東京精密
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
摘要粗さ測定用 卓上型除振台/架台と組み合わせ
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズYamato(大和製衡)
219,800税込241,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定外品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601N のみ)、スパン調整機能(DP-6601N のみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍) 創アンド遊天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍)創アンド遊
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書質量(kg)0.7倍率34倍寸法(cm)36×23×47対物レンズアクロマートレンズ対物レンズ有効径(mm)口径40焦点距離(mm)420
USBメモリ付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)USBメモリ付防水型卓上デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5目量(kg)0.01検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付き Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり 検定付きYamato(大和製衡)
228,800税込251,680
1セット
10日以内出荷
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5目量(kg)0.01検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
USBメモリ付防水型卓上デジタル台はかり Yamato(大和製衡)USBメモリ付防水型卓上デジタル台はかりYamato(大和製衡)
189,800税込208,780
1セット
10日以内出荷
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) USBメモリセット
セット内容本体、USBメモリ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5目量(kg)0.005検定検定外品(取引証明以外用)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかりYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷
コンパクトな載せ台の防水型卓上デジタル台はかり 定量計量作業に最適な機能を標準搭載 防塵・防水等級IP65準拠 文字高さ45mmの液晶表示 SUS製ベースカバーは標準装備 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)32電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×494.5×552.5~572.5目量(kg)0.005検定検定外品(取引証明以外用)機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、スパン調整機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
卓上台はかり アズワン卓上台はかりアズワン
43,200税込47,520
1個
翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125周波数(Hz)50/60電源(V)AC100表示LCD、バーグラフ、バックライト付機能個数・風袋引き・%・CAL EXT動作時間約120時間ひょう量単位kg
USLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター ステンレス製卓上台座 AST型 00N-235シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂圧力計・空計用アダプター ステンレス製卓上台座 AST型 00N-235シリーズユニバーサル
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
圧力計・真空計の接続R3/8用の卓上用接続アダプターです。 任意のジョイントをつなげば、チューブ・パイプなど簡単に取付られ、圧力の測定を行えます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品