測定用品 :「重り10g」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
精密分銅 三商精密分銅三商(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)円筒型分銅(ステンレス)Yamato(大和製衡)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型材質ステンレス
ニュートン分銅 円筒型(精密分銅型) フック付 村上衡器ニュートン分銅 円筒型(精密分銅型) フック付村上衡器
8,998税込9,898
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質高品質ステンレス鋼
円盤分銅 CWMシリーズ アズワン円盤分銅 CWMシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼等級M1
組分銅 三商組分銅三商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
上皿天びん用分銅 10g 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 10g 単品TGK(東京硝子器械)
495税込545
1個
欠品中
形状円筒形質量(g)10TGK品番738-65-53-30
組分銅 三商組分銅三商
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。。ケース入(ピンセット付)
上皿てんびん用分銅 ケニス上皿てんびん用分銅ケニス
639税込703
1個(1個)
5日以内出荷
材質ステンレス
円盤型分銅単品ケース プラスチック VIBRA(新光電子)円盤型分銅単品ケース プラスチックVIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
用途円盤分銅収納用形状円盤型材質(ケース)プラスチック
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
539,800税込593,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
439,800税込483,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
599,800税込659,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 10kgセット(1g~5kg)VIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)16個/11110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容10kgセット(1g~5kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
ポータブル天びんスカウトSTX オーハウスポータブル天びんスカウトSTXオーハウス
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
フルカラータッチスクリーン搭載モデルです。 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上させます。 秤量の10倍まで耐えられる構造を採用しています。 さまざまな計量アプリケーションおよびインターフェイスに対応しています。 0.001gモデルは風防を標準搭載しています。 校正用分銅は秤量620gまでのモデルに標準付属しています。
付属品天びん本体、秤量皿、取扱い説明書、ACアダプタートラスコ品番107-1183材質計量皿:ステンレス幅(mm)202高さ(mm)54奥行(mm)224電源(V)ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(kg)0.62電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0.01全高(mm)54寸法(Φmm)載皿:120連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時にて約7時間載台寸法(mm)Φ120RoHS指令(10物質対応)対応数量(個)計数個数:3100
電子てんびん YX-510 ヤガミ電子てんびん YX-510ヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
中学校の各種実験に対応した0.01g低価格な電子てんびん!秤量:510g最小表示0.01g(10mg)皿寸法Φ130mm機能風袋引き、個数計量、表示部バックライト校正用分銅大きさ190(W)×270(D)×80(H)mm電源AC100V(アダプタ付属)秤量以上の計量をした場合に、音で知らせる過負荷アラーム機能付き。
200g 0.1g コンパクトスケール エスコ200g 0.1g コンパクトスケールエスコ
4,850税込5,335
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付アズワン品番65-9272-76
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)0.001本体寸法(mm)202×222×103表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)93電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性0.002g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±0.003g安定時間(秒)1.5(代表値)計量皿形状校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品