カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(1)
        • 直尺・曲尺・角度(50)

測定用品 :「金 尺 1m」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(274件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)シンワ測定(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
曲尺 大金 ステン シンワ測定曲尺 大金 ステンシンワ測定(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
曲尺 筋交付大金 シンワ測定曲尺 筋交付大金シンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)カーペンター快段目盛SK(新潟精機)(18件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 JISシンワ測定(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
イモノ尺シルバー1m 7伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 7伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
ファイバー折尺1m5折cm表示バラ シンワ測定ファイバー折尺1m5折cm表示バラシンワ測定(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
読み取りやすい大きな数字です。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段シンワ測定(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 シンワ測定曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目 シンワ測定曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目シンワ測定
3,598税込3,958
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ シンワ測定ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラシンワ測定
999税込1,099
1個
当日出荷
黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプカネテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 両同目SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
ファイバー折尺快段目盛 SK(新潟精機)ファイバー折尺快段目盛SK(新潟精機)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途折りたたみできて携帯に便利です。 90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
金曲尺 薄手広巾 金鷲金曲尺 薄手広巾金鷲
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。
用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚
イモノ尺シルバー1m 27伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 27伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 2伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 2伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 13伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 13伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 11伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 11伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 3伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 3伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 21伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 21伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 14伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 14伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 4伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 4伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 5伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 5伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 22伸 シンワ測定イモノ尺シルバー1m 22伸シンワ測定
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品