カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(7)
絞り込み
校正証明書
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「電池l41」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 マザーツール水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付マザーツール
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウンT型熱電対センサ採用7HACCPチェック機能LED搭載マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品