カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定(2)
        • 圧力・流量測定(17)
        • その他測定用品(3)

測定用品 :「EDK」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 502 / RT)Schutzinger
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1740 753-1740 、 ; 753-1744 753-1744 、 ; 753-1772 753-1772 、 ; 753-1790 753-1790 、 ; 753-1769 753-1769 、 ; 753-1807 753-1807 、 ; 753-1813 753-1813 、 ; 753-1637 753-1637. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 502シリーズ、4 mmソケット用. 挿入口8 mm x 4 mm、直径4 mmのプラグ、スプリング荷重20N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリース端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 502シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。 これらの端子コネクタは、ソケットの直径が4 mmのあらゆる4 mmシリーズ製品で使用できます。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 挿入口8 mm x 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Red quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT) SchutzingerRed quick release terminal, 4mm plug(SDK 799 / RT)Schutzinger
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 55mm絶縁体 = ナイロン関連コネクタであるSEB 6445及びAK 4732については、次の代表品番を参照してください: ; 753-1637 753-1637 、 ; 753-1646 753-1646 、 ; 753-1649 753-1649 、 ; 753-1633 753-1633 、 ; 753-1630 753-1630 、 ; 753-1807 753-1807. 電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 799シリーズ、完全絶縁、4 mm安全ソケット用. 8 mm x 4 mmの挿入口と直径4 mmの絶縁プラグ付き、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzinger CAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 799シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 保護カバー付き挿入口8 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易ミー入力音と設定値アラーム機能を追加定数カウントを行う作業をサポートキー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵加減算対応メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
69,980税込76,978
1セット
6日以内出荷
30 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵加減算対応メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(30個)
パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
189,800税込208,780
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジタイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EBL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
99,980税込109,978
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2
パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
219,000税込240,900
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱2枚フランジ保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
229,800税込252,780
1台
41日以内出荷から46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
139,800税込153,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500WL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500WL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
169,800税込186,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:V-(30×75)タイプワイヤータイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200EDL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
159,800税込175,780
1台
46日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱シャフト伸縮タイプ(Max200℃迄)※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-500NL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
寸法(mm)羽根:S-1(30×60)タイプ耐荷重タイプ(保護管無し)寸法L(mm)L-120取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100EBL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジタイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-200L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
129,800税込142,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-201L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ耐熱保護管タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
109,000税込119,900
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-101FL)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
219,000税込240,900
1台
41日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ2枚フランジ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-100L)LEDランプ(検査成績書付き)東和制電工業(TOWA)
96,980税込106,678
1台
36日以内出荷
機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
タイプ標準タイプ取付サイズJIS5K65A

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品