カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(162)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(55)
        • その他測定用品(5)
絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「led 拡散」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散フィルター ホーザン拡散フィルターホーザン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
酸素濃度計 WatchGas酸素濃度計WatchGas
29,980税込32,978
1個
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置アームスシステム(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置 アームスシステム実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置アームスシステム(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズイチネン製作所
89,980税込98,978
1個
当日出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。 警報濃度を任意に設定できます。 測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内
硫化水素ガス検知器 WatchGas硫化水素ガス検知器WatchGas
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93使用温度範囲(℃)-40~50電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定方法拡散式保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85測定ガス硫化水素測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~100検知対象ガス硫化水素(H2S)使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置マイクロネット(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から7日以内出荷
新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業実体顕微鏡用LEDリング照明林時計工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
酸素・硫化水素濃度計 エスコ酸素・硫化水素濃度計エスコ
102,000税込112,200
1個
当日出荷
付属品:安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)。作業者をまもるポケットサイズで、酸素と硫化水素を同時検知・同時表示。超薄型・軽量タイプ。4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。ピーク値検知時からピーク値確認操作時点までの経過時間を最大100時間まで表示できます。付属機能:電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス濃度表示切替機能。
用途酸欠・硫化水素危険場所での中毒防止にエスコ品番EA733B-10質量(g)約75(電池含)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露なきこと)電源単4電池×1本(付属)表示方式液晶デジタル(手動バックライト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64分解能【酸素】0.5vol%、【硫化水素】1.5ppm連続使用時間(時間)約5000(無警報時20℃)ガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内、硫化水素:30以内検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)【酸素】0~25.0(25.1~50.0)vol%、【硫化水素】0~30.0(30.1~100)vol%指示精度【酸素】±0.5vol%、【硫化水素】FS±5%以内防爆構造Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)警報方式ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・バイブレーション警報設定値【酸素】1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.77MB) (0.84MB)使用湿度範囲(%RH)30~85以下(但し、結露なきこと)
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)マイクロネット(9件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
OLED ハンディライト mini カネカOLED ハンディライト miniカネカ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
・ハレーションが起きにくい「低反射」拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。・広範囲を均一に照らす「面発光」OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、作業時間の短縮が期待できます。・目が疲れにくい「低ブルーライト」目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。
用途検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。品質管理をサポートする新しいハンディライトです仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)
顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業顕微鏡用LEDリングライト林時計工業
60,980税込67,078
1個
当日出荷
LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
リング型白色LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)リング型白色LED照明装置エビデント (旧オリンパス科学事業)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
仕様照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類適合本体SZX10、SZX7、SZ61光源白色LED寿命光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。調光範囲0%~100% 出力電流可変方式
LEDライトルーペ エンジニアLEDライトルーペエンジニア
17,980税込19,778
1個
当日出荷
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
W-E PLUS用 白色拡散板 マイクロネットW-E PLUS用 白色拡散板マイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φmm)93質量(g)15
SIMPLE5用拡散板 マイクロネットSIMPLE5用拡散板マイクロネット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8発光色
アンモニアガス検知器 WatchGasアンモニアガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:硫化水素、二酸化硫黄など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象アンモニア測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-100警報設定値(初期値)25ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
水素ガス検知器 WatchGas水素ガス検知器WatchGas
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源リチウム電池 3.6V使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式分解能1ppm保護等級IP68測定対象水素(H2)測定原理電気化学式対象ガス水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-2000警報設定値100ppm(初期値)使用期間(年)センサー:約1電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE校正証明書付き
エコライト ナガタエコライトナガタ
109,800税込120,780
1台
当日出荷から16日以内出荷
人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明関連資料(0.84MB)
塩化水素ガス検知器 WatchGas塩化水素ガス検知器WatchGas
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
LED照明装置 Nikon(ニコン)LED照明装置Nikon(ニコン)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
塩素ガス検知器 WatchGas塩素ガス検知器WatchGas
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネットSIMPLE5用 フィルター5種セットマイクロネット
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5透明/拡散板(白)/温暖/赤/青セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター倍率7~90×作動距離(mm)140/74取扱説明書(0.19MB)視野径(Φmm)28.5~2.2
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100 理研計器マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100理研計器
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4機能スナップショット、データロガ言語表示日本語
ガスバスターライト JIKCO(ジコー)ガスバスターライトJIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas二酸化硫黄ガス検知器WatchGas
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き
一酸化炭素ガス検知器 WatchGas一酸化炭素ガス検知器WatchGas
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。 PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)93電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-40~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式保護等級IP67測定対象一酸化炭素(CO)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)1.2測定範囲(ppm)0~500使用期間(年)センサー:約2電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)1校正証明書付き
オゾンガス検知器 WatchGasオゾンガス検知器WatchGas
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125使用温度範囲(℃)-20~+50電源リチウム電池 3.6Vガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象オゾン(O3)測定原理電気化学式バッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-5警報設定値(初期値)0.1ppm電池使用可能期間約3年使用期間センサー:約1年アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE分解能(ppm)0.01使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)校正証明書付き
LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式 オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式オーツカ光学
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付オーツカ光学
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.5(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Fオーツカ光学
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。
倍率8.7~250×セット内容(セット内容 6点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース / L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式オーツカ光学
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
4シーズン用拡散板 マイクロネット4シーズン用拡散板マイクロネット
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.3

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品