カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(7)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(3)
        • 圧力・流量測定(3)

測定用品 :「sus 球」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS寸法(mm)48.4×24.7×178.5電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
流量計 コフロック流量計コフロック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から45日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
デジタルダンチノギス 3点支持タイプ 全晴デジタルダンチノギス 3点支持タイプ全晴
47,980税込52,778
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付きオートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個材質(本体)SUSタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)デプスバー(有・無)なし
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット 全晴アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット全晴
31,980税込35,178
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
デジタルダンチノギス 2点支持タイプ 全晴デジタルダンチノギス 2点支持タイプ全晴
53,980税込59,378
1個ほか
12日以内出荷から59日以内出荷
接地面が2点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付きオートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(SR44/LR44)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源SR44/LR44(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
球弁受(KGV-NV上下共通) サワダ製作所球弁受(KGV-NV上下共通)サワダ製作所
149税込164
1個
5日以内出荷
KGV-NV型専用
用途KGV-NV型用交換部品材質SUS316質量(g)1
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
269,800税込296,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。デプスバー電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面切欠きあり 全晴アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面切欠きあり全晴
31,980税込35,178
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス 3点支持タイプ 全晴アナログダンチノギス 3点支持タイプ全晴
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が3点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載 グロックスWBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載グロックス
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
スイスSENSIRION製の高精度センサーを搭載直射日光の影響を正確に捉える黒球式を採用し、屋外・屋内を問わず「現場の暑さ」をリアルタイムで可視化過酷な建設現場から学校、公共施設まで、あらゆるシーンでの安全管理をサポート設定した警告温度に達すると、約20秒間の警告音が鳴りますインフルエンザ注意機能により季節を問わずオールシーズンで使える◇規格:JIS B 7922: 2023準拠◇精度区分:クラス2◇精度:WBGT ±2.0℃(15℃~40℃)、気温 ±1.0℃、湿度 ±3.0%(30~90%)、黒球温度 ±1.0℃◇測定範囲:WBGT 0℃~50℃、気温 -10℃~60℃、湿度 0%~100%、黒球温度 0℃~60℃◇WBGT(暑さ指数)および警告アラームの設定範囲:20~50℃◇警告音量:3段階(大/小/消音)◇その他機能:時刻表示、インフルエンザ指数◇装着方法:バンド(外周 約30cmまで)/三脚/壁掛け/ストラップ◇電源:単4電池×2◇電池寿命(推定値):約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)
用途WBGT測定器として。現場 工場 作業場 校庭 庭 暑さ指数 気温 湿度 時刻
リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”KANON(中村製作所)
81,980税込90,178
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
流量計 コフロック流量計コフロック
27,980税込30,778
1個
45日以内出荷から70日以内出荷
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品