WBGT測定器 黒球付き熱中症指数計 (JIS B 7922: 2023準拠品) スイスSENSIRION製センサー搭載
スイスSENSIRION製の高精度センサーを搭載
直射日光の影響を正確に捉える黒球式を採用し、屋外・屋内を問わず「現場の暑さ」をリアルタイムで可視化
過酷な建設現場から学校、公共施設まで、あらゆるシーンでの安全管理をサポート
設定した警告温度に達すると、約20秒間の警告音が鳴ります
インフルエンザ注意機能により季節を問わずオールシーズンで使える
◇規格:JIS B 7922: 2023準拠
◇精度区分:クラス2
◇精度:WBGT ±2.0℃(15℃~40℃)、気温 ±1.0℃、湿度 ±3.0%(30~90%)、黒球温度 ±1.0℃
◇測定範囲:WBGT 0℃~50℃、気温 -10℃~60℃、湿度 0%~100%、黒球温度 0℃~60℃
◇WBGT(暑さ指数)および警告アラームの設定範囲:20~50℃
◇警告音量:3段階(大/小/消音)
◇その他機能:時刻表示、インフルエンザ指数
◇装着方法:バンド(外周 約30cmまで)/三脚/壁掛け/ストラップ
◇電源:単4電池×2
◇電池寿命(推定値):約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)
- 用途
- WBGT測定器として。現場 工場 作業場 校庭 庭 暑さ指数 気温 湿度 時刻
- 付属品
- バンド、取扱説明書
- 材質
- 本体/黒球/センサーカバー:耐熱ABS、レンズ:PC樹脂
- 質量(g)
- 95
- 電源
- 単4乾電池×2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 11.7×6.2×4
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は熱中症や季節性インフルエンザを予防できる商品ではありません。※ご使用にあたっては本製品の仕様をご理解のうえ、熱中症および季節性インフルエンザ対策の目安としてご使用ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































