絞り込み
動作方式
- モーメンタリ(2)
接点構成
- その他(50)
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- IDEC(和泉電気)(1,299)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(372)
- 富士電機(360)
- omron(オムロン)(246)
- Qlight(200)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
- パトライト(PATLITE)(149)
- エスコ(146)
- マルヤス電業(141)
- ミヤマ電器(103)
- シュナイダーエレクトリック(100)
- Aratas(旧:omron)(70)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- タカハ機工(60)
- 日恵製作所(55)
- YIJIA(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)

ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1投数単投
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成DPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色黒動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro ネオンインジケータランプ
RS PRO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro ネオンインジケータランプ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)100/120発光色燈寿命50000h定格電流(mA)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色青材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
ロッカースイッチ RS Pro 黒
RS PRO¥619税込¥6811個当日出荷仕様RS薄型ロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)19.6カットアウト高さ(mm)(パネル)6.8銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc
RS PRO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)16.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードピン取付穴(mm)20.6発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒電球サイズ(mm)23
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥789税込¥8681個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
ロッカースイッチ RS Pro 赤
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ミニチュアロッカー/パドルスイッチ、これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、40000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー/パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6851、734-6851 、734-6855、734-6855及734-6858、734-6858 はフレーム付き、品番:734-6842、734-6842は垂直サポートブラケット付き、品番:734-6845、734-6845は黄銅スズめっきパネルサポート付き、品番:734-6864、734-6864は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし)、品番:734-6851、734-6851及734-6842:734-6842は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし)、品番:734-6849、734-6849は垂直ロッカー付き、品番:734-6839、734-6839及734-6870、734-6870はロッカーなしアクチュエータの種類長方形接点構成SPDTボタン色赤動作特性(On)-Off-(On)材質(ケース)ジアリルフタレート端末仕様はんだ照明なし接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)12.7カットアウト高さ(mm)(パネル)15.7機械的寿命(万回)4
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクト動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
ロッカースイッチ RS Pro 白
RS PRO(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色白動作特性(On)-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色赤材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色白材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°保護構造IP65スイッチバネ復帰定格電圧(V)AC250端子形状クイックコネクトノッチ角度(°)±12動作方式バネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)34.5保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~65軸数2定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20操作方向2方向パネル奥行き(mm)21.5
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)AC32/125接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色青動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro フットポテンショメータ
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能色黒スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ動作特性モーメンタリ材質(ケース)熱可塑性物保護等級IPX2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)10@12Vacコンタクト定格電圧(V)AC12
ロッカースイッチ RS Pro 白
RS PRO¥719税込¥7911個翌々日出荷仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカーアクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPSTボタン色白動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On
RS PRO¥899税込¥9891個当日出荷仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥979税込¥1,0771個3日以内出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥879税込¥9671個翌々日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)12.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On
RS PRO¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ
RS PRO¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリケース色黒端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), パネルマウント
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色黒動作特性Off-(On)ケース色銀端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント
RS PRO¥569税込¥6261個当日出荷仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作特性Off-(On)ケース色黒端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100