絞り込み
ブランド
  • ERNI
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,140)
  • RS PRO(8,326)
  • Panasonic(パナソニック)(5,083)
  • VISHAY(4,729)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,895)
  • onsemi(1,874)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,800)
  • BOURNS(1,771)
  • AMPHENOL(1,708)
  • SAMTEC(1,632)
  • MURATA(村田製作所)(1,274)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
  • シュナイダーエレクトリック(1,187)
  • STMicro(1,089)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,028)
  • HAMMOND(886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN41612コネクタ メス ERNI  5.08mm ピッチ ERNI

    DIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチ

    ERNI
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)5.08端子種別はんだクラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ ERNI

    DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ

    ERNI
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)銅合金オス・メスオスコンタクトめっき
  • ERNI 250A 25ピン プリント基板用端子 垂直 ERNI

    ERNI 250A 25ピン プリント基板用端子 垂直

    ERNI
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子種別押し込みタイプボディ向き垂直コンタクトめっき
  • ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ストレート ERNI

    ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ストレート

    ERNI
    519税込571
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT基板対基板ルコネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT垂直取り付け基板対基板信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMCスタック信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を実現します。これらのSMC高速メザニン信号コネクタのコンタクトは、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCスタッキングコネクタは、-55 ~ +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。これらのSMC 1.27 mm基板対基板SMTコネクタには、多様なスタック高が用意されているので、柔軟な設計が可能になります。. 特長と利点. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 未かん合時のスタック高の範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 製品用途の情報. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。タイプ基板対基板、電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズSMC端子種別はんだ定格電流(A)1.1行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直 ERNI

    ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ 垂直

    ERNI
    429税込472
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT基板対基板ルコネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT垂直取り付け基板対基板信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMCスタック信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を実現します。これらのSMC高速メザニン信号コネクタのコンタクトは、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCスタッキングコネクタは、-55 ~ +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。これらのSMC 1.27 mm基板対基板SMTコネクタには、多様なスタック高が用意されているので、柔軟な設計が可能になります。. 特長と利点. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 未かん合時のスタック高の範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 製品用途の情報. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. これらのSMC 1.27 mmスタック信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、基板対基板メザニンの用途に使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。ピッチ(mm)1.27シリーズSMC端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向き垂直シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル ERNI

    ERNI 基板接続用ヘッダ SMCシリーズ ライトアングル

    ERNI
    429税込472
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ERNI SMCシリーズ1.27 mm高速SMT直角コネクタ. SMCシリーズ1.27 mmピッチの高速SMT直角取り付け信号コネクタは、コンパクトな省スペース設計を採用し、高密度コンタクトを備えています。これらのSMC信号コネクタは、高い性能と信頼性を発揮し、高い信号品質を備えています。これらのSMC高速信号コネクタのコンタクト設計は、連続インピーダンスプロファイルを備えているので、3 Gbit/sの高い転送レートが実現します。このコンタクトは非常に信頼性の高いデュアルビーム設計を採用し、低い抵抗値で高い電気性能を実現します。これらの1.27 mm SMCコネクタのハウジングは、誤かん合を防止するためのかん合面を備えています。また、正確に挿入できるよう面取りが施されています。コネクタの底面にある位置決めペグを使用すれば、はんだ付けの前に基板上で正確な位置決めが可能になります。はんだ付けブラケットは基板上で高い保持力を備え、機械的な応力を吸収するので、信頼性の高いSMT接続を実現し、優れた耐衝撃性と耐振動性を発揮します。これらの1.27 mm SMCコネクタは、-55 ~ +125 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しているので、多様な環境に適しています。これらのSMC 1.27 mmコネクタの設計は、完全に自動化されたボードアセンブリに最適です。. 特長と利点. 温度範囲 -55 ~ 125 ℃ ハウジング材料: LCP UL 94 V-0 銅合金コンタクトはかん合部分に金めっき、終端部分にスズめっき付き クリップ材料: スズめっき銅合金 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。. 小型の高密度設計 非常に信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計 最高で3 Gbits/sの高速信号レート 正確なかん合を実現する極性 基板取り付け用の位置決めペグ しっかり基板を保持するためのはんだ付けブラケット 広い動作温度範囲 完全に自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMC 1.27 mm高速信号コネクタは、幅広い業界における非シールドの高速用途において、ドーターカードやエクステンダカードに使用できます。 これらの業界には、工業、自動車、通信、医療用途、コンシューマ用途が含まれます。ピッチ(mm)1.27シリーズSMC端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ライトアングル ERNI

    ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ライトアングル

    ERNI
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子ピッチ(mm)1.27シリーズMiniBridge端子種別はんだ行数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • ERNI 基板接続用ヘッダ MicroSpeedシリーズ 垂直 ERNI

    ERNI 基板接続用ヘッダ MicroSpeedシリーズ 垂直

    ERNI
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ERNI MicroSpeed 1 mm高速信号コネクタ. MicroSpeed高速1.0 mmピッチBTBヘッダコネクタ及びソケットコネクタは、高速データ伝送と高品質の信号向けに設計されています。 これらのMicroSpeed信号コネクタは、最高で25 Gbit/sの高速データを対処し、イーサネット100 Gbit/s (IEEE802.3ba)、オプティカルインターネットワーキングフォーラム(OIF)、USB 3.1などの次世代の通信規格に準拠しています。 これらのMicroSpeed高速メザニン基板用コネクタの頑丈なフレーム設計により、工業環境での使用が可能になります。 これらのMicroSpeedコネクタのハウジングは完全に被覆されているので、コンタクト保護と高温耐性を提供します。 極性付きかん合面を使用することで、MicroSpeedヘッダコネクタとソケットコネクタの正確な位置合わせが可能になり、誤かん合を防止します。 このソケットコネクタのメスコンタクトはデュアルビーム設計で、ワイプ長が1.5 mmになっています。過酷な環境でも信頼性の高い接続が実現します。 これらのMicroSpeed信号コネクタは、メスコネクタのEMCフィンガーで構成されたEMI / RFIシールドも備えているので、優れたEMC性能も実現します。 これらのMicroSpeed高速BTBコネクタには、シールドにSMTコンタクトとオプションのスルーホール端子の付いたバージョンも用意しています。 これらのTHTシールド付き端子では、工業用途でコネクタを使用する場合に備えて、強力な機械はんだ付けジョイントを採用しています。 これらのMicroSpeed高速BTBコネクタには、幅広い未かん合時スタック高(詳細についてはデータシートを確認)を用意しています。. 特長と利点. 最高で25 Gbit/sのデータレートに最適 工業環境に適した頑丈なフレーム設計に最適 コンタクト保護と高温耐性を備えた完全被覆ハウジング 極性付きかん合面で、正確な位置合わせが可能 EMI / RFIシールド デュアルビーム設計のメスソケットで、信頼性の高い接続 未かん合時のスタック高の範囲. 用途. これらのMicroSpeed高速BTB信号コネクタは、高速データ伝送が求められる多様な用途での使用に適しています。 用途: データ通信、電気通信、ハイエンドコンピューティング、医療技術と産業オートメーションピッチ(mm)1シリーズMicroSpeed端子種別はんだ定格電流(A)1行数2コンタクト数50ボディ向き垂直シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • ERNI IDCコネクタ 2列 ERNI

    ERNI IDCコネクタ 2列

    ERNI
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ERNI Microminiature SMT IDC電線対基板コネクタ. 基板のスペース節約する超低プロファイル、超小型設計の電線対基板SMT IDCコネクタで、信頼性とコスト効果が高く、使いやすいディスクリートワイヤの終端が実現します。 これらの超小型コネクタは、気密性の高い常時電気接続を提供するデュアルIDCコンタクトを備えています。 このワイヤはコンタクト素子に挿入され、コネクタキャップによってガイドされます。このコネクタキャップはストレインリリーフとしても機能します。 IDCコンタクトは、正確に接続するためのガイド付きラッチと確実に保持するための戻り止めを備えています。 IDCコンタクトを使用すれば、挿入前のワイヤの準備作業や、特殊な工具は必要ありません。 手作業によるはんだ付けも不要になるので、このSMT超小型コネクタは、コスト効果と使いやすさの両方において優れています。 これらの電線対基板SMT IDCコネクタはワイヤストップ機能を備えており、フィードスルーのタイプはディジーチェーン接続に適しています。 品番 : 917-5291 917-5291 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5295 917-5295 はフィードスルー構成で、サイズAWG 24/1の単線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5305 917-5305 はワイヤストップ構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 品番 : 917-5308 917-5308 はフィードスルー構成で、サイズAWG 22/7のより線ワイヤとの使用向けになっています。 単線AWG 24/1ワイヤサイズのタイプは、最高で6 Aの電流容量を備えています。 より線AWG 22/7ワイヤのタイプは、最高で17.5 Aの電流容量を備えています。. 特長と利点. 基板スペースを節約する超小型設計 気密性の高い常時接続向けのIDCコンタクト ワイヤの準備と手作業によるはんだ付けが不要 特別な工具は不要 単線とより線の両方に最適 ワイヤストップ及びフィードスルーのタイプ 自動化されたボードアセンブリに最適. 用途. これらのSMT IDCコネクタの小型設計により、小型化された電線対基板の幅広い用途において、信頼性の高い接続を実現するために使用できます。 これらの用途には、レトロフィットLEDランプ、医療機器、スマートメータ機器が含まれます。取付方式表面実装端子種別IDC材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150ボディ向きストレートコンタクトめっき
  • DIN41612コネクタ オス ERNI 11極 1列 7.62mm Pitch ERNI

    DIN41612コネクタ オス ERNI 11極 1列 7.62mm Pitch

    ERNI
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    タイプH11取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62端子種別はんだ材質(ハウジング)PBT行数1材質(コンタクト)銅合金コンタクト数11クラスC1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルジェンダーオスローディング列b
  • DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ ERNI

    DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ

    ERNI
    719税込791
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54
  • DIN41612コネクタ オス ERNI 60 + 4極 ERNI

    DIN41612コネクタ オス ERNI 60 + 4極

    ERNI
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様【ローディング列】a/b/cタイプM端子種別はんだ材質(コンタクト)銅合金コンタクト数60 + 4クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金
  • ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 ERNI

    ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

    ERNI
    439税込483
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERNI 基板接続用ソケット MicroSpeed シリーズ 1 mm 1.5 mm  垂直 表面実装 ERNI

    ERNI 基板接続用ソケット MicroSpeed シリーズ 1 mm 1.5 mm 垂直 表面実装

    ERNI
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1、1.5シリーズMicroSpeed端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数50RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向き垂直
  • ERNI バックプレーンコネクタ メス  ライトアングル ERNI

    ERNI バックプレーンコネクタ メス ライトアングル

    ERNI
    4,498税込4,948
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ERNI  ネジロックキット UNC 4-40 TMCコネクタ ERNI

    ERNI ネジロックキット UNC 4-40 TMCコネクタ

    ERNI
    1,998税込2,198
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:ナット2、スプリング2個、ネジ付きボルト2本、ワッシャ2個タイプねじロックキットコネクタ形状D-サブ
  • ERNI  ローレット頭ネジ UNC 4-40 TMCコネクタ ERNI

    ERNI ローレット頭ネジ UNC 4-40 TMCコネクタ

    ERNI
    1,398税込1,538
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:UNC 4-40●併用可能製品:TMCコネクタ●キット内容:リテーナー2点、ネジ2本コネクタ形状D-サブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ERNI  DIN 41612コーディングストリップ ERNI

    ERNI DIN 41612コーディングストリップ

    ERNI
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:DIN 41612コーディングストリップシリーズ083RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DIN41612仕様のコネクタ
  • DIN41612コネクタ(コーディングヘッダ) ERNI

    DIN41612コネクタ(コーディングヘッダ)

    ERNI
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    シリーズUERoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコーディングヘッダ併用可能製品DIN 41612 / HE 12コネクタ
電子部品(オンボード)