絞り込み
ブランド
  • POMONA
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,131)
  • RS PRO(8,324)
  • Panasonic(パナソニック)(5,085)
  • VISHAY(4,705)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,890)
  • onsemi(1,876)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,800)
  • BOURNS(1,769)
  • AMPHENOL(1,707)
  • SAMTEC(1,640)
  • MURATA(村田製作所)(1,274)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
  • シュナイダーエレクトリック(1,187)
  • STMicro(1,086)
  • KOA(1,050)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(890)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0

    POMONA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0 POMONA

    Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0

    POMONA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona テストリード/コネクタキット POMONA

    Pomona テストリード/コネクタキット

    POMONA
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36 POMONA

    Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36

    POMONA
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: グレー●オス/メス: オス●定格電圧: 300V●タイプ: テストコネクタ●Pomona Banana / ダブルバナナプラグケーブルアセンブリは 36 インチです。電源やテスト装置をブレッドボードに接続するのに最適です。ダブルバナナプラグは Pomona モデル 22695233 および 4243 に合致します Pomona モデル番号 1581285449003760 に対応するシングルバナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0 POMONA

    Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0

    POMONA
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24

    POMONA
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 72922-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 72922-0

    POMONA
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m POMONA

    Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m

    POMONA
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2

    POMONA
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120

    POMONA
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト POMONA

    アダプタ BNC プラグ-バインディング ポスト

    POMONA
    7,598税込8,358
    1個
    16日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:バインディングポスト ポジションへの変換:1 種別への変換:-アズワン品番65-1597-89
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ホワイト

    POMONA
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-86
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド

    POMONA
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-88
  • 4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド POMONA

    4MM バナナ プラグ 20A プッシュ ロック レッド

    POMONA
    7,298税込8,028
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:20A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-78
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A ブラック

    POMONA
    7,198税込7,918
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-87
  • アダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッド POMONA

    アダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッド

    POMONA
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:- Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-54
  • Pomona 5748 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5748 同軸コネクタキット

    POMONA
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様キットタイプ:特大ユニバーサルアダプタキット●キット内容:(41)アダプタ、BNCソケット●Pomona - キット. BNC、TNC、N、SMA、UHF、miniUHF、F、及びフォノ(RCA)を接続するためのキット(大) 4 mmアダプタによる相互接続が可能 BNCソケットの「T」ピース付属 アダプタ41個
  • Pomona 5510 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5510 同軸コネクタキット

    POMONA
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様Pomona - キット. BNCと4mmのプラグ/ソケット間を完全に相互接続可能 アダプタ6個
電子部品(オンボード)