絞り込み
検出方式
  • -(1)
  • その他(1)
  • 反射型(1)
  • 回帰反射型(2)
  • 距離設定反射型(1)
  • 透過型(1)
検出対象
  • その他(5)
検出距離(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 106(1)
  • 160(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
  • 2600(1)
  • 3200(1)
  • 3300(1)
  • 3400(1)
  • その他(4)
センサ形状
  • -
  • F形(8)
  • K形(11)
  • L形(10)
  • R形(8)
  • T形(8)
  • U形(7)
  • Y形(3)
  • その他(17)
  • タテ形(3)
  • ネジ形(57)
  • パイプ取付形(2)
  • フラット形(1)
  • ヨコ形(4)
  • 円柱形(25)
  • 密着取付形(3)
  • 標準形(1)
  • 角形(51)
ヘッド形状
  • -(8)
  • (1)
ブランド
  • omron(オムロン)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
周囲の外乱光に強い変調光タイプ電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ電圧出力タイプ調整しやすい光軸マークつき調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EComron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フラット型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
使用周囲温度(℃)-40~60
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から69日以内出荷
レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から69日以内出荷
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SDomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL omron(オムロン)レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LLomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から69日以内出荷
E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNOシールドシールド
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
長距離形近接センサ TL-LP/LY omron(オムロン)長距離形近接センサ TL-LP/LYomron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
検出・センサ