絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
検出方式
  • 反射型(1)
  • 透過型(3)
検出対象
  • その他(1)
検出距離(mm)
  • 1400
  • 1.5(25)
  • 2(60)
  • 3(37)
  • 4(55)
  • 5(73)
  • 7(33)
  • 8(57)
  • 10(70)
  • 15(57)
  • 20(28)
  • 30(38)
  • 50(34)
  • 100(36)
  • 200(25)
  • 300(36)
  • 500(31)
  • 1000(43)
  • 2000(28)
  • 3000(22)
  • その他(30)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(2)
  • (1)
-・ネジ・円
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
反射シート azbil(旧:山武)反射シートazbil(旧:山武)
869税込956
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
粘着力・対候性に優れた反射シート
関連資料(3.24MB)
検出・センサ