絞り込み
検出方式
  • その他(2)
  • 反射型(2)
  • 反射型その他(2)
  • 透過型(2)
  • 限定反射型(7)
  • 静電容量型(1)
  • 高周波発振型(5)
検出対象
  • その他(5)
  • 磁性金属(17)
  • 非磁性金属(2)
検出距離(mm)
  • 15
  • 1.5(19)
  • 2(49)
  • 3(32)
  • 4(42)
  • 5(64)
  • 7(31)
  • 8(46)
  • 10(56)
  • 20(23)
  • 30(37)
  • 50(29)
  • 100(35)
  • 200(22)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
センサ形状
  • -(1)
  • U形(1)
  • その他(7)
  • ネジ形(8)
  • 円柱形(2)
  • 角形(4)
ヘッド形状
  • ネジ(7)
  • (6)
  • (1)
  • (9)
ブランド
  • omron(オムロン)(15)
  • AUTONICS(オートニクス)(13)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ifm electronic(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 北陽電機(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
omron(オムロン)・AUTONICS(オートニクス)・IDEC(和泉電気)・ifm electronic・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・北陽電機・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・azbil(旧:山武)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から86日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.5MB)検出対象磁性金属
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.4MB)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.4MB)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適高IP保護で過酷な産業環境に最適使用温度範囲が広く多彩な用途に対応広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出多機能で保有数を削減でき省管理
付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式)AUTONICS(オートニクス)
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型直径(Φmm)検出面:30保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)15電源電圧(V)AC100~240ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)
超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
厚さ3.7mmの超薄型サイズ微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mmBGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (0.46MB)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズAUTONICS(オートニクス)
2,888税込3,177
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応コード長さ(m)2耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)タイプコード引き出しタイプ取扱説明書(0.3MB)検出対象磁性金属
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサomron(オムロン)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷から121日以内出荷
抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)AUTONICS(オートニクス)
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
IO-Link通信可能長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)出力形式IO-Link/SIOモード切替
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)AUTONICS(オートニクス)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB) (0.38MB)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(限定反射形)omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
保護構造IEC60529規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ光源赤色発光ダイオード (650 nm)
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ関連資料(3.31MB)
オールメタル長距離タイプ E2V omron(オムロン)オールメタル長距離タイプ E2Vomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。 どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。 不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67出力NPN材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下材質(検出面)耐熱ABS動作モードNO表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下電源の種類直流3線式
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2線式技術厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装広い動作電圧範囲スイッチング状態が見やすい機械上の正確な位置検出用
付属品ロックナット: 2材質外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)135.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 58保護構造IP 67出力開閉電流(AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、開閉電流 (ピーク):1200(mA)(20ms / 0.5Hz、UL規格適合アプリケーション用: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)15ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)25漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ノイズに強く安定検出検出距離をポテンショメータで簡単設定スイッチング状態が見やすいPVCケーブル付き位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):250ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有消費電流(mA)13, (24 V)使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)40感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
検出・センサ