絞り込み
検出方式
  • 反射型(3)
  • 反射型その他(3)
  • 透過型(3)
検出対象
  • その他(3)
  • 不透明体(2)
検出距離(mm)
  • 150
  • 1.5(19)
  • 2(49)
  • 3(32)
  • 4(42)
  • 5(64)
  • 7(31)
  • 8(46)
  • 10(56)
  • 15(47)
  • 20(23)
  • 30(37)
  • 50(29)
  • 100(35)
  • 200(22)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (3)
  • (5)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から44日以内出荷
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)円柱型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZMomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-Comron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
メリット 1 スリットなしで干渉を緩和 スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□] 狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□] Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介
付属品取付ビス:1セット材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート質量(g)投・受光器各約20規格UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)入光表示灯-繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出・センサ