絞り込み
検出方式
  • 反射型(2)
  • 反射型その他(4)
  • 回帰反射型(5)
  • 透過型(5)
検出対象
  • 不透明体(9)
検出距離(mm)
  • 3000
  • 1.5(19)
  • 2(49)
  • 3(32)
  • 4(42)
  • 5(64)
  • 7(31)
  • 8(46)
  • 10(56)
  • 15(47)
  • 20(23)
  • 30(36)
  • 50(29)
  • 100(35)
  • 200(22)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • その他(29)
センサ形状
  • 角形(1)
ヘッド形状
  • (11)
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 北陽電機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・AUTONICS(オートニクス)・omron(オムロン)・Panasonic(パナソニック)・北陽電機・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類エリアセンサ光色赤外線ヘッド形状
小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック)小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサAUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Domron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
デジタルレーザセンサ LS パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ LSパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB)接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)AUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.41MB)
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型) AUTONICS(オートニクス)小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)AUTONICS(オートニクス)
18,900税込20,790
1個
27日以内出荷
特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)高性能レンズ採用による長距離検出スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)
小型光電センサBYDシリーズ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズAUTONICS(オートニクス)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
長距離検出小型光電センサBJXシリーズ AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から27日以内出荷
長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32取扱説明書(5.1MB)RoHS指令(10物質対応)対応
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
1個
欠品中
LED(λ=880nm)光線により半円状のフィールドをスキャンし、対象物との距離計測とそのステップ角度により座標を計算し、設定されたエリア内の障害物を検出するセンサです。 スキャン角度(検出エリア)は180°。 検出エリアの設定はパソコン(RS-232C)操作により設定可能 最大15パターンの検出エリア切換えが可能 外部からのビット入力により、あらかじめパソコン操作で設定された検出エリアの切換えが可能です。 検出エリアはパソコンを使って自由に作成することができ、検出エリアごとに3 段階出力の検出距離を設定できます。
種類エリアセンサ
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)検出光多列検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)光色赤外線投光素子赤外LEDヘッド形状保護構造IP62(IEC)、防滴形電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリルキャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)光軸調整範囲25光軸数5光軸質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80RoHS指令(10物質対応)対応
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
検出・センサ