絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(50)
  • 岩田製作所(44)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(43)
  • アサ電子工業(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(15)
  • azbil(旧:山武)(14)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(9)
  • 北陽電機(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • LEM(5)
  • ユーアールディ(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • NEMICON(ネミコン)(4)
  • MUTOH(3)
  • Banner(3)
  • 武藤工業(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(2)
検出対象
  • 不透明体(1)
検出距離(mm)
  • 10000(1)
センサ形状
  • 角形(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「S50-」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mmPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサパナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:6 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル: 3 m●最大DC電圧:24V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP64●電流 Max:50 mA●応答時間:20 μ s 、80 μ s●材質:PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)●代表規格:IECアズワン品番65-7340-74
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mmPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットも用意EX10 光学センサ、サブミニチュアEX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:431-5643アズワン品番65-7310-95
光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 150 mmPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットも用意EX10 光学センサ、サブミニチュアEX-10シリーズアンプ内蔵超スリム光電センサは取り付けが柔軟で、PCBの配置、ICの検出、PCBラックの検出、ウエハーカセットの検出、薄型リングの検出、トレイ内にコンデンサがないことの確認など、多くの用途に適しています。省電力 高速応答時間 バックグラウンドサプレッション EXシリーズセンサでは、最小及び最狭センサを用意 超ミニチュアデザインにも関わらず、スルービーム光電センサの最大範囲は約1000 mm 前面又は側面ライト出口の2つのデザインを用意
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Max:+55℃●コード番号:431-1900アズワン品番65-7276-03
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mm Panasonic(パナソニック)光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm →、25 mmPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ミニチュア収束 / 拡散センサミニチュア収束 / 拡散光電、3.5 mm厚さ 検出範囲: 2 → 25 mm(10 mm位置で収束) 実に多種多様な色や表面の属性に対応し、様々な物体を検出可能 明部 - オン又は暗部 - オンタイプ 赤色可視光を放散するエレメントの搭載により、アラインメントの負担を軽減 安定性及び動作インジケータ付き 環境保護対応 IP67 H 19 x W 10
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:2 mm → 、25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<500 μ s●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7278-10
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) Panasonic(パナソニック)小型ビームセンサ(アンプ内蔵)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
適合EMC指令材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)約95保護構造IP67(IEC)、防浸形検出距離10m電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:10以下出力電流(mA)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 最大100絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付、0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで延長可能検出物体Φ12mm以上の不透明体 ※スリット(別売)を装着すれば、Φ0.5mm(丸型スリット使用時)の小物体まで検出可能です。動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 受光器に装備短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子変調式:赤色LED、発光ピーク波長680nm電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択干渉防止機能干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)印加電圧(DCV)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 30以下(出力-+V間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間残留電圧(V)PNPトランジスタ・オープンコレクタ 2以下(流出電流100mAにて)、1以下(流出電流16mAにて)検出対象Φ12mm以上の不透明体センサ形状角型使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回繰り返し誤差0.5mm以下(検出軸に直角方向)
検出・センサ