カテゴリ
絞り込み
検出方式
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- azbil(旧:山武)(289)
- BOURNS(107)
- BULGIN(102)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(129)
- omron(オムロン)(1,088)
- RS PRO(700)
- SICK(357)
- SIEMENS(494)
- TELEMECANIQUE SENSORS(379)
- アサ電子工業(231)
- オムロンヘルスケア(139)
- ハネウェル(104)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- 岩田製作所(254)
- 渡辺電機工業(316)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・BOURNS・BULGIN・CHINO(チノー)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・アサ電子工業・オムロンヘルスケア・ハネウェル・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ヤガミ・北陽電機・岩田製作所・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ポテンショメーター
EATON(イートン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設質量(kg)0.034消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29定格絶縁電圧(V)250抵抗(Ω)10000接続方式ネジ接続精度(%)±10(線形)、抵抗値保護等級IP66NEMAその他装備3つの個別のネジ留め式端子定格インパルス耐電圧(kV)AC4汚染度(使用環境)3定格電力(VA)0.5過電圧保護III機械的寿命25000回アズワン品番65-7841-76適合開口径(mm)1動作温度範囲(℃)-25~70併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●アクチュエータ含む:なし●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●消費電力:3.5W●コード番号:498-959アズワン品番65-7842-68
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8397アズワン品番65-7793-05
サーモスタット
ハネウェル¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷UL準拠 / CSA準拠。高温バイメタルサーモスタット。過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541タイプサーモスタット:バイメタルスイッチオープンオンライジング温度(℃)オープニング:200リセット方式自動端末仕様Solder Tabコード228-2541材質(ハウジング)セラミック接点材質銀/ニッケル合金環境温度範囲(℃)-20~287動作温度(℃)0~260アズワン品番65-7807-95各種認証UL、CSA、VD実装タイプブラケット取り付けコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)250ac
マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト
ハネウェル¥969税込¥1,0661個7日以内出荷CSA、ENEC、UL。Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ。Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:15 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.72 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●スイッチハウジング:V7ハウジング●コンタクト材質:銀 / 金めっき / 金合金●ケースの材質:熱可塑性物●機械的寿命:10000000Cycles●リリース力:0.19N●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:842-1742アズワン品番65-7841-38
マイクロスイッチ スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷レバー付き WS-MITV THT Terminal、80GF マイクロスイッチ仕様●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:150 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4213アズワン品番65-7829-15
タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒
BULGIN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:208-8022アズワン品番65-7799-76
マイクロスイッチ ローラレバー はんだ
ハネウェル¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ。Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:0.39 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●リリース力:0.07N●動作温度範囲:-54 → +121℃●コード番号:842-6346アズワン品番65-7841-65
ハンドル 8UD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420アズワン品番65-7796-65
熱電対Kマグネットタイプ
スリーハイ¥14,790税込¥16,2691本当日出荷測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ
SICK¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷。Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数
マイクロスイッチ ヒンジレバー レフトアングル基板
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631個7日以内出荷。AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能
スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)欠品中仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8399アズワン品番65-7793-33
サーモスタット
ハネウェル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタット。PPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
補償導線(J熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥13,690~税込¥15,059~1巻(50m)ほか12日以内出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したJ熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線色【被覆】黄色仕上5.0X3.6構成【心線】7本ヨリ/0.3熱電対J熱電対用対数(P)1遮蔽【内側】スズメッキ銅被覆材PVC
光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm
オムロンヘルスケア¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm
オムロンヘルスケア¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm
オムロンヘルスケア¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m
オムロンヘルスケア¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm
オムロンヘルスケア¥2,198税込¥2,4181個欠品中拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mm負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 2 m
SICK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲
光電センサ ブロック形
Aratas(旧:omron)¥129税込¥1421個4日以内出荷スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ。Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7362-15
光電センサ フォーク形
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
光電センサ バレル形 検出範囲 20 m
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7272-44
光学式エンコーダ パルス数:15
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dcアズワン品番65-7176-60
機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm
BOURNS¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
機械式ロータリエンコーダ
ELMA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷仕様●Elma デュアルエンコーダロータリスイッチには、2 つのエンコーダと 1 つのスペースがあります。標準分解能 16 / 32 ディテントを備えています。押ボタン付き / なしの製品があります 回転寿命:最大 1 、000 回転 0.5 、1.0 、1.5 、2.0 、2.5 、スイッチングトルク: 3.0 、3.5 、又は 4.5 Ncm (長寿命で一貫性を維持) 金めっきコンタクト 金属製シャフトの頑丈な金属製ハウジングです 本体サイズ: 11.5 x 12.3 x 9.1 mm オプションのフロントパネルシール IP68 動作温度範囲: -40 → +85℃ 500 > V dc の電気的絶縁シャフト さまざまなオプションとカスタマイズ
インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm
SICK¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz
オムロンヘルスケア¥5,298税込¥5,8281個欠品中TL-N;TL-Q標準誘導型センサ。TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適。金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対
林電工¥5,098~税込¥5,608~1本翌々日出荷薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
端子箱付熱電対
林電工¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
スパッタ対策タイプ近接センサ本体
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式