カテゴリ
絞り込み
検出方式
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,089)
- RS PRO(695)
- SIEMENS(494)
- TELEMECANIQUE SENSORS(380)
- SICK(357)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(289)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(231)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- オムロンヘルスケア(139)
- IDEC(和泉電気)(129)
- CHINO(チノー)(126)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- ハネウェル(104)
- BOURNS(104)
- BULGIN(102)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・渡辺電機工業・azbil(旧:山武)・岩田製作所・アサ電子工業・ヤガミ・北陽電機・オムロンヘルスケア・IDEC(和泉電気)・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・ハネウェル・BOURNS・BULGIN・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き出力形式NPN電圧出力
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
電極棒
omron(オムロン)¥769税込¥8461個当日出荷水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。トラスコ品番151-1667材質ステンレス(SUS304)材質表示線1本線RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースR
岩田製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から116日以内出荷質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
ワイヤ式リニアエンコーダ
MUTOH(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から92日以内出荷工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
逆転防止リレー APR-S
omron(オムロン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から52日以内出荷電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。質量(g)約100使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと)機械的寿命100万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
Raspberry Pi カメラモジュール V3 (Pi 5用FPCケーブル付き)
Raspberry Pi¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)質量(g)4角度(°)FoV:横 66、縦 41センサーSONY IMX708 12MP時間最大露出:112秒解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル焦点距離(mm)4.74F値1.8オートフォーカス機械式オートフォーカス光学方式サイズ:1/2.43インチ被写界深度(mm)約100~∞レンズマウントなしピクセル1.4 μm×1.4 μm
クランプ式通電検知モジュール
ユーアールディ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ適合本体TR-72Ui、TR-73U材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
フォト・マイクロセンサ 限定反射形コネクタタイプ EE-SPY31/41
omron(オムロン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出 Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能 検出距離のバラツキが小さい 外乱光に強い変調光タイプ出力形式NPN電圧出力
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)
Raspberry Pi¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。仕様IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル寸法(mm)センササイズ:対角長7.9出力RAW12/10/8、 COMP8レンズCマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)センサーIMX477R、積層型裏面照射型センサ三脚取付ねじマウント:1/4インチ-20ケーブル長(mm)リボン:200画素サイズ(μm)1.55 × 1.55バックフォーカス(mm)調整可(12.5 -22.4
極小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)50Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
センサ延長ケーブル
T&D(ティアンドデイ)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷TR-52i用のセンサ延長ケーブル材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥5,390~税込¥5,929~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.形状非埋込み形タイプ直流3線式保護構造IP67耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)締付トルク(N・m)0.4以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下許容リップル3%p-p以下耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)定格電流(mA)最大50表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hzリード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯応差20%以下電圧降下(V)1.0以下応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)検出対象磁性金属センサ形状角型
触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から63日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
シール形極超小形基本スイッチ D2JW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から113日以内出荷極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
小形ドアスイッチ D3D
Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から102日以内出荷圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
ガス圧力スイッチ
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から71日以内出荷ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。