231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造IEC IP40 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
219 税込241
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

マイクロスイッチ モノタロウ 動画あり
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃)0~+55 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状M4ねじ端子 耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類ねじ締め端子 温度上昇55℃ 動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質AgSnO2 接触形式単極双投 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47 機械的寿命100万回 絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書(1.1MB) 電気的寿命10万回 使用湿度範囲(%RH)35~85以下 端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から116日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様オムロン:WLNJ-N エスコ品番EA940DK-17A 保護構造IP67 アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~95%RH 機械的耐久性1500万回以上 電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時) 接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
6,230 税込6,853
当日出荷

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 接点容量(定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別#250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度10mm~1m/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 接点仕様リベット 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10 保護構造IEC IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度1°~360°/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 動作までの動きPT最大21° 動作後の動き(OT)最小17° 応差の動き(MD)最小3° 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプ1コンジットタイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)約170~230 使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃)-25~65 過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m)2000以下 動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V 動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護構造IP65(スイッチ部) 使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45~95%RH 接触抵抗(mΩ)初期100以下 電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接触形式1c(双投形) 耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)


奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ。極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
1個
特価
86 税込95
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作位置OP(mm)5.5±0.3 動作後の動き(OT)最小0.25mm 応差の動き(MD)最大0.12mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
119 税込131
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0~4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上
1個
1,898 税込2,088
欠品中

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 動作後の動き(OT)最小0.5mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個
169 税込186
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続) 耐電圧AC2500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5~60 耐衝撃(m/s2)200 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 開閉頻度(回/時)連続使用3000 機械的寿命1000万回以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格投入電流(A)50 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限 公差(mm)±0.4 接点材質AgCdO接点 抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A 接点構成1c 耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間 負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20~+60 寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度95%RH以下(at20℃) 耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下 誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05 最大開閉頻度(回/分)120 耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
1個
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
質量(g)約30~50 保護構造IP00 接点構成2c(双極双投形) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点)銀合金 使用周囲湿度(%RH)35~85以下 振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 接点間隔(mm)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ100mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Hirschmann コネクタ付き RS Pro PRT PT100 プローブ Hirschmann コネクタ付き RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定にヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。プローブと m PVC ケーブルは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。同時に、精度と信頼性の高い測定を実現し、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は -50 +250 C で、直径 mm のプローブを使用できます このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP65 に適合するように設計されており、埃の全面的な侵入を防止し、あらゆる方向からの低圧噴水流に対する限定的な侵入を防止します IEC60751 規格に準拠しています DIN EN175 301-803-A に適合する Hirschmann タイプコネクタ付きのクラス 、 線接続 さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (プローブ) プローブ長: 200-0593 50 mm (200-0594) 200-0594 75 mm プローブ長 (200-0595) 200-0595 100 mm プローブ長 (200-0596) 200-0596 150 mm プローブ長 (200-0597) 200-0597 200 mm プローブ長 (200-0598) 200-0598 300 mm プローブ長 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ150mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長1m、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、配線数3、許容差クラスA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷