シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(47件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
  • LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯Φ70/ニコトーチ

    日恵製作所(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷
    グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
    回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • ブラケット(アルミポール用) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(アルミポール用)

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業
    イエロー
    レッド

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • 壁面ブラケット 日恵製作所

    壁面ブラケット

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けるL金具
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • 壁面取付ブラケット 日恵製作所

    壁面取付ブラケット

    日恵製作所(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所

    ニコUFO補修用グローブ

    日恵製作所(5件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1台
    当日出荷
    ニコUFO用の交換グローブカバー
    用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
  • ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
    質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズ引外し工具

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    L6シリーズ用
    適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
  • 電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
  • マグネット付台座 日恵製作所

    マグネット付台座

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合VL04M型直径(Φmm)65
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ

    回転灯 白熱電球 小型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
    用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(10件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 補修パーツ モータ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ モータ

    パトライト(PATLITE)(30件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
  • [マグネット付]回転灯 エスコ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    [マグネット付]回転灯

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します)。 DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定 (マグネット部に保護シール付)。 外突規制適合品。
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源3WハイパワーLED球
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • 別置形トランス IDEC(和泉電気)

    別置形トランス

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
報知器