絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • パトライト(PATLITE)(252)
  • 日恵製作所(189)
  • Qlight(181)
  • IDEC(和泉電気)(104)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
  • サトーパーツ(45)
  • エスコ(26)
  • 警子ちゃん(25)
  • 富士電機(18)
  • 日本フォームサービス(16)
  • 坂詰製作所(10)
  • RS PRO(10)
  • メル丸くん(10)
  • パイロ電子(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GB[制御機器](7)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • Yellow Stone(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(184)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • ブラケット(壁面取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(壁面取付け)

    パトライト(PATLITE)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ70/ニコトーチ

    日恵製作所(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
    回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)

    ランプ交換工具

    IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
    材質ゴム製(ニトリル系)
  • ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

    ニコミニスリム 単色薄型

    日恵製作所(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
    種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
    用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
  • 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

    電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ

    日動工業(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
    用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
  • マウントラバー パトライト(PATLITE)

    マウントラバー

    パトライト(PATLITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
    材質シリコン
  • Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • ブラケット(アルミポール用) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(アルミポール用)

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
  • 壁面ブラケット 日恵製作所

    壁面ブラケット

    日恵製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けるL金具
  • 壁面取付ブラケット 日恵製作所

    壁面取付ブラケット

    日恵製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
    質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
  • ニコUFO補修用グローブ 日恵製作所

    ニコUFO補修用グローブ

    日恵製作所(5件のレビュー)
    519税込571
    1台
    当日出荷
    ニコUFO用の交換グローブカバー
    用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。材質アクリル樹脂
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズ引外し工具

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    L6シリーズ用
    適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
  • 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ

    回転灯 白熱電球 小型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
    用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    マイクロスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • 別置形トランス IDEC(和泉電気)

    別置形トランス

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • マグネット付台座 日恵製作所

    マグネット付台座

    日恵製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合VL04M型直径(Φmm)65
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)

    色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

    IDEC(和泉電気)
    45税込50
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • 補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 回転灯表示灯用グローブ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
...
報知器