絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- Qlight(181)
- 日恵製作所(144)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(26)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- RS PRO(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る

2灯用LED信号灯
鎌田信号機¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
出庫注意灯
鎌田信号機¥679,800~税込¥747,780~1個30日以内出荷仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
1灯用LED信号灯
鎌田信号機¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
3灯用LED信号灯
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
ブザー付回転灯
鎌田信号機¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB