絞り込み
ブランド
  • 鎌田信号機
  • パトライト(PATLITE)(198)
  • Qlight(181)
  • 日恵製作所(122)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(57)
  • サトーパーツ(45)
  • 警子ちゃん(26)
  • 富士電機(18)
  • エスコ(14)
  • 坂詰製作所(10)
  • メル丸くん(10)
  • パイロ電子(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • GB[制御機器](7)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • Yellow Stone(6)
  • 河村電器産業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2灯用LED信号灯 鎌田信号機

    2灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 出庫注意灯 鎌田信号機

    出庫注意灯

    鎌田信号機
    679,800税込747,780
    1個
    30日以内出荷
    仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
  • 1灯用LED信号灯 鎌田信号機

    1灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 3灯用LED信号灯 鎌田信号機

    3灯用LED信号灯

    鎌田信号機
    329,800税込362,780
    1個
    30日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • ブザー付回転灯 鎌田信号機

    ブザー付回転灯

    鎌田信号機
    88,980税込97,878
    1個
    30日以内出荷
    仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
報知器