カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 鎌田信号機
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,808)
- omron(オムロン)(3,410)
- IDEC(和泉電気)(2,122)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,022)
- シュナイダーエレクトリック(940)
- フエニックス・コンタクト(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(849)
- BOURNS(669)
- エスコ(642)
- MICROCHIP(634)
- ワゴジャパン(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る

単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から3日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
鎌田信号機¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から6日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
変圧器 複巻C無 3KVA
鎌田信号機¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 200VA
鎌田信号機¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷容量200VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 3KVA
鎌田信号機¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷質量(kg)約24.2容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)271次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
○×進入表示灯
鎌田信号機¥169,800~税込¥186,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
満空表示灯
鎌田信号機¥179,800~税込¥197,780~1個30日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
変圧器 単巻C入 4KVA
鎌田信号機¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷質量(kg)約29.2容量4kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)36.31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
単相単巻 携帯用トランス
鎌田信号機¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ1次電圧(V)2002次電圧(V)100
変圧器 複巻C入 200VA
鎌田信号機¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量200VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 1KVA
鎌田信号機¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 100VA
鎌田信号機¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
2KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷質量(kg)約13.0容量2kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)201次電圧(V)200巻線単巻
変圧器 複巻C無 300VA
鎌田信号機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 300VA
鎌田信号機¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷質量(kg)約4.2容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)31次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻リード100VA
鎌田信号機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
変圧器 単巻C入1.5KVA
鎌田信号機¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(kg)約13.2容量1.5kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)13.61次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻C入 5KVA
鎌田信号機¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷質量(kg)約31.6容量5kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M6周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)45.41次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入 100VA
鎌田信号機¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C入1.5KVA
鎌田信号機¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量1.5kVA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 500VA
鎌田信号機¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷質量(kg)約5.9容量500VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)4.541次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C入 300VA
鎌田信号機¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量300VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
1KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷質量(kg)約10.0容量1kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)101次電圧(V)200巻線単巻
3KVA ミニトラコンポ
鎌田信号機¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷質量(kg)約17.0容量3kVA定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)301次電圧(V)200巻線単巻
変圧器 複巻C入 150VA
鎌田信号機¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量150VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 単巻C入 2KVA
鎌田信号機¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷質量(kg)約15.5容量2kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)18.11次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 単巻C入 1KVA
鎌田信号機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)約9.5容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品