4ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,203件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)取付け方法全方向・屋内専用
  • 屋外用マウントラバー 日恵製作所

    屋外用マウントラバー

    日恵製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マウントラバーの使用により、IP55に対応します。
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ

    サトーパーツ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED回転灯 100V セフテック

    LED回転灯 100V

    セフテック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    イエロー電圧(V)100
  • アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    アローシリーズ電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
    用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 ラバーベース

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
  • グローバル対応ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    グローバル対応ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
  • 補修パーツ 防振ゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 防振ゴム

    パトライト(PATLITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途本体固定用セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
  • マウントラバー09R 日恵製作所

    マウントラバー09R

    日恵製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VK09R型
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BK/BKV用ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 抜け防止および逆転入防止対応コネクタ IDEC(和泉電気)

    抜け防止および逆転入防止対応コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダ端子
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スイッチガード付レンズ(MCシリーズ) IDEC(和泉電気)

    スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • 広帯域用スピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    広帯域用スピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    質量(g)6周波数(Hz)(最低共振)570口径(Φmm)(振動板)20×40音圧レベル(dB)(出力)82 W/m最大入力(W)1.5定格入力(W)1回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~10000Hz
  • 圧電サウンダ MURATA(村田製作所)

    圧電サウンダ

    MURATA(村田製作所)
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
    用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
  • 小型回転灯用ローターゴム パトライト(PATLITE)

    小型回転灯用ローターゴム

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途小型回転灯用ローターゴム幅(mm)3.9外径(Φmm)55.5
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付 シュナイダーエレクトリック

    パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
    幅(mm)85高さ(mm)149.5取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • ニコカプセル高輝度 無線タイプ 日恵製作所

    ニコカプセル高輝度 無線タイプ

    日恵製作所
    41,980税込46,178
    1セット
    11日以内出荷から13日以内出荷
    電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
    材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
  • インテリアライト サイド 日恵製作所

    インテリアライト サイド

    日恵製作所
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
    質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
  • 車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所

    車両入出庫ニコスピナ170

    日恵製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
  • ニコアラート1段 日恵製作所

    ニコアラート1段

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
    仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
  • ホーンスピーカ一体回転灯 パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体回転灯

    パトライト(PATLITE)
    56,980税込62,678
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板

    モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯

    仙台銘板
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • LED表示灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LED表示灯 赤

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    オプション 壁取付プレート
    適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
  • 電池式回転灯ニコUFOスター 日恵製作所

    電池式回転灯ニコUFOスター

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    6色の多彩な点滅、回転動作ができます
    用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)
  • [単3x4本] LED回転灯(緑色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(緑色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-44A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • ブラケットカバー 日恵製作所

    ブラケットカバー

    日恵製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面ブラケットの化粧カバー
  • NICO-POT 日恵製作所

    NICO-POT

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
    使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
報知器