絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- 日恵製作所(189)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- RS PRO(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)
[充電式] LED回転灯(マグネット付)
エスコ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル
パトライト(PATLITE)¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋
パトライト(PATLITE)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。材質ビニルレザー色黒対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
LF1B-N形LED照明ユニット
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から46日以内出荷材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)![[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760063-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(青色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-42A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色青質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
FORVICE バルーンアーム2
日本フォームサービス¥72,980~税込¥80,278~1個11日以内出荷本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,898~税込¥3,188~1台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
モーターサイレン
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
電子式警報盤(無電圧接点受用)
内外電機¥75,980~税込¥83,578~1面3日以内出荷から5日以内出荷設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色マンセル記号2.5Y9/1








![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)
















![[単3x4本] LED回転灯(青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760063-180226-02.jpg)