絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- 日恵製作所(214)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(48)
- 警子ちゃん(25)
- エスコ(23)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パイロ電子(8)
- イマオコーポレーション(7)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LED積層灯 赤緑 L金具
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
LED積層灯 赤緑 L金具
日恵製作所¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用で、AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
LED回転灯120黄無線仕様
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯。多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
LED回転灯120青無線仕様
日恵製作所¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯。多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
LED回転灯120赤無線仕様
日恵製作所¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯。多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
LED回転灯120緑無線仕様
日恵製作所¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷32個のLED とインナーフレネルレンズで明るく視認性のある回転灯。多くの設置実績、人感センサー仕様・無線仕様にも対応可能
LED工事用安全ルーフ灯(青)
日本点灯社¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷車両シガーソケットにプラグを差込むだけで全灯し警告信号を送ります。12V・24V兼用です。モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。LEDを4方向に配置し、全方向からの視認性を確保します。仕様青色LED12個全灯仕様/光度300cd以下/シガーソケット/保護レベルIP66材質グローブ:ポリカ/本体:ABS樹脂質量(kg)約0.9コード長さ(m)約3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×204使用電圧(V)DC12~24点灯方式常時全灯LEDハイパワーLED 1W×12個色(グローブ)青
LEDモーターレス車載型回転灯(黄)
日本点灯社¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷車両シガーソケットにプラグを差込むだけで点滅・回転し警告信号を送ります。12V・24V兼用です。モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。モーターやギアなど機械的な部材を全く使用しない円筒表示器なので、振動に非常に強く摩擦や回転ムラなどが起こらない長寿命です。IP66構造と高い保護特性であらゆる角度からの雨の侵入や防塵に優れています。仕様黄色LED12個回転・点滅仕様材質グローブ:ポリカ/本体:ABS樹脂質量(kg)約0.9コード長さ(m)約3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×204使用電圧(V)DC12~24LEDハイパワーLED 1W×12個色(グローブ)黄
サブウーハーシステム 白
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
サブウーハーシステム 黒
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
ストレートホン取付金具
イワブチ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ストレートホーンの取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。角度(°)仰角可変:±20寸法t(mm)4.5
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷Ethernet経由で16点のデジタル入出力を監視・制御。SNMP・PING・メール検知、接点出力、クラウド連携に対応し、設備監視と報知を自動化します。柔軟なI/O制御で設備をスマート化する、ネットワークとI/Oのインターフェースコンバータです。16点の入出力を切り替え可能な柔軟なI/O制御:16点のデジタル入出力を用途に応じて、入力・出力の切り替えが可能です。5パターンの切り替えに対応し、現場の機器構成に合わせた最適なセッティングが可能です。入出力切替ステータスLED:各接点が入力・出力どちらに設定されているかは、入出力インジケータLEDで確認できます。多様な条件に対応する入力監視機能:接点の入力回数や入力継続時間、複数入力の組み合わせを設定し、高度な監視が可能です。継続時間条件:5秒以上など時間に応じて出力を変更します。AND条件:1CHと3CHが入力されたとき等の組み合わせ条件で出力します。回数条件:10回以上など閾値を超えたときに出力します。条件設定機能を使って行える動作。デジタル出力制御:デジタル出力をONまたはOFFにします。HTTPコマンド送信:HTTPコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。ソケットコマンド送信:登録されたコマンドを、設定したアドレスの機器に送信します。SNMP通知:SNMP TRAPを、設定したアドレスの機器に送信します。メール通知:設定したメールサーバへメールを送信します。異常をいち早く検知する充実した監視機能。SNMP監視:SNMPマネージャとして、ネットワーク対応機器からのSNMP TRAPを受けて、異常・障害の発生をいち早く管理者に知らせます。PING監視(死活監視):最大24ノードの死活監視が可能です。ノードまでの回線異常や監視対象機器からの応答を得られない場合は、NBMが異常と判断し接点出力やメールを送信します。メール検知:検知条件に合致したメールを受信した際に接点出力やメール送信が可能です。OAuth 2.0認証やpassword認証にも対応しています。OAuth認証はGmail / Outlookに対応しています。デジタル入力監視:デジタル出力を持つ機器の信号入力を最大16点まで監視します。また、入力条件に合わせた出力条件を設定できます。通信コマンド。HTTPS / HTTP。SSH / RSH:汎用プロトコルであるSSH/RSHで簡単に制御が可能です。クラウド:AWS: AWS loT Core、Azure: Azure loT Hub / Azure loT Central それぞれのクラウドに直接接続でき、クラウドサービスからデジタル出力を制御できます。ソケット通信:パトライト独自のソケット通信コマンドであるPNS/PHNコマンドで制御が可能です。確実な報知と連携を実現する多彩な通知機能。デジタル出力:最大16点のデジタル出力により、回転灯だけでなくCH数の多い音声合成報知器やLED文字表示ボードなども動作させることができます。メール送信:各種インシデントが発生したときに最大8件のメール送信が可能です。HTTP/HTTPS/ソケット送信:最大16ヵ所にHTTP/HTTPSコマンド、ソケットコマンドで信号灯や他製品との連携が可能です。運用を自動化するスケジューリング機能とリブート機能。あらかじめ設定した日時に基づいて監視し、指定された動作を実行するスケジューリング機能を搭載。決まった時間に接点や監視状態をメール送信することもできます。また、1日に1回自動的に再起動をかけるリブート機能を備え、安定的な運用を実現します。USB制御マルチカラー表示灯(NE-USBシリーズ)との連携。NE-USBシリーズと接続し、接点入力の変化により表示灯やブザーを制御可能です。タッチセンサ搭載のNE-WT-USBと接続すれば、タッチ操作で直接接点をクリアできます。屋外使用も可能なDC12-24V電源入力対応。防水ボックスに収納すれば屋外環境でも使用可能です。使用温度範囲は電源端子台入力時で-20~55℃の幅広い環境に対応します。使用温度範囲:-10~50℃(ACアダプタ使用時)、-20~55℃(DC12-24V電源入力時)になります。DC12-24Vの電源入力で使用可能です。用途機器のIP化と接点入出力監視。様々な機器をEthernet経由で制御可能です。SNMP TRAP受信・PING死活監視・メール検知・デジタル入力監視など多様な入力手段で異常を検知し、接点出力・HTTPコマンド・メール送信で周辺機器へ即時通知します。NE-USBシリーズとのUSB接続により、光と音による現場報知にも対応します。製造業での活用。製造現場で条件を設定して各種機器を制御。2つのセンサ条件が揃った場合の異常発報(AND条件)・部品の通過回数に応じた通知(回数条件)・一定時間継続した場合の動作変更(継続時間条件)など、複合的な入力監視ロジックを組み合わせた柔軟な運用が可能です。設備タイマーとしての活用。毎日同時刻に使用される機器の制御に対応。月曜日から金曜日まで指定時刻に、照明点灯・電子錠の施錠・空調のOFFなどの一連の動作をスケジューリング機能で自動化。接点出力・HTTPコマンド・メール送信を組み合わせることで、管理者の手を借りずに確実な運用を実現します。NBMは定期的に再起動させる設定が可能ですので安定的に運用ができます。防災現場での屋外活用。冠水センサなどの接点信号を検知し、回転灯と音声による通行止め警告を自動で実施。同時に管理者へのメール送信を行い、現場から離れた場所のセンシング情報をリアルタイムで伝達します。DC12-24V電源入力対応と防水ボックス収納により、過酷な屋外環境でも安定稼働します。接点数【入出力】16点接点デジタル入出力出力接点半導体リレー接点入力方式NPN
2灯用LED信号灯
鎌田信号機¥159,800~税込¥175,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
出庫注意灯
鎌田信号機¥679,800~税込¥747,780~1個31日以内出荷仕様背面保守、【回転灯】AC100V 4W 黄色LED材質外郭/鋼板 t=1.6mm定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続方法端子台式表示部「出庫注意」黒地に赤文字、文字高:80mm、両面、赤LED内照式、バックライト点滅式制御入力:AC100V絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-5+50(氷結しないこと)使用周囲湿度85%Rh以下(結露しないこと)動作AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、回転灯が動作してブザー(プルル音)が鳴ります。絶縁耐力AC1500V 1分間印可して異常なきこと。設置条件屋外ブザーAC100V 1.3W(MAX 5W) プルル音 音量調整範囲90dB(前方1mで)
1灯用LED信号灯
鎌田信号機¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
3灯用LED信号灯
鎌田信号機¥329,800~税込¥362,780~1個31日以内出荷材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LED右 Φ5 赤、中 Φ5 黄、左 Φ5 青緑絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
ブザー付回転灯
鎌田信号機¥88,980~税込¥97,878~1個31日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB
時間だよ!おしらせとうばん(みけ)/-/-
群馬電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260
時間だよ!おしらせとうばん(しば)/-/-
群馬電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷「おしらせとうばん」 は、録音メッセージを特定の曜日・時刻に自動再生することで、離れて暮らすお母さまがつい忘れがちな予定をおしらせできるぬいぐるみです。用途録音容量:最大10件×最長60秒材質本体:ポリエステル等質量(g)約260
回転灯 ASSシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Φ66、直付けタイプ、小型機並の実力を持つ超小型 業界最小クラスの超小型電球回転灯です。オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。色赤電圧
ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤
サトーパーツ¥899税込¥9891個3日以内出荷寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色赤定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑
サトーパーツ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色緑定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明
サトーパーツ¥979税込¥1,0771個3日以内出荷寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色透明定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
極性反転型2色LED(赤・緑)
LENOO¥94税込¥1031個3日以内出荷寸法(mm)2×5電圧(V)赤1.9 / 緑2.2発光色赤 / 緑波長(nm)赤637 / 緑570輝度赤35mcd / 緑20mcd電流(mA)20照射角120°
LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm
Yellow Stone¥63税込¥691個3日以内出荷単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
LED表示灯(Φ7 黄)
三成電器製作所¥939税込¥1,0331個3日以内出荷形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ定格電圧(V)6/20mA発光色黄端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器○パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上![スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640498-251222-02.jpg)
スピーカー 8Ω 1W
GB[制御機器]¥289税込¥3181個3日以内出荷インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20
スピーカーEN15やかんすぴ用
フォスター電機¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23








































![スピーカー(メタル) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640480-251222-02.jpg)
![スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640498-251222-02.jpg)
![スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640489-251222-02.jpg)