53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
1個
特価
639 税込703
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
質量(g)約20 負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125 出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 使用周囲湿度45~85%RH 定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240 保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 出力オン抵抗(Ω)2.4以下 負荷電流(A)100μA~1A サージオン電流耐量(A)10(10ms) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 ゼロクロス機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65 耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5~85%RH 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA 復帰時間(ms)50以下 開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800 コイル定格(V)DC24V 30mA 接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレー
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm)28×38×30 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45~65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド 質量(g)約50 負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125 出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V 絶縁方式フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240 出力オン電圧降下3V(RMS)以下 漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 負荷電流(A)1~500mA (40℃にて) サージオン電流耐量(A)6(10ms) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下 定格入力電圧(V)DC12~24 消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて) 絶縁方式フォトトライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと) 使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4 復帰電圧DC1.0V以上 耐衝撃(m/s2)294 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて) 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下 保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz 通電電流(mA)警報出力部/(最大)100 商品タイプ単相ヒータ用 動作電圧(V)DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高容量な小型低背リレー
定格電圧(V)AC250/DC24
1箱(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


種類一般リレー 定格電圧(V)AC24/DC24 モジュール1P(JIS協約形)
1個
7,298 税込8,028
33日以内出荷

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
質量(g)約38 保護構造(IEC60529による)IP20 定格絶縁電圧(V)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プッシュインPlus端子 使用周囲湿度45~85%RH 動作表示灯あり 復帰電圧1V以上 定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)300 耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm 復帰時間(ms)60以下 サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル 耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ
RoHS
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04) 材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅 質量(g)約104(約68 電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AQ8ソリッドステートリレー
厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器 規格UL、CSA、TUV 負荷電圧(V)AC75-250 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。無接点リレーで、長寿命、応答速度が速い。ジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能。ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。UL Listed及びCE安全認証取得。保護構造IP20(IEC規格)。DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能。製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能。SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個 適合SSR:AQZ202D(Panasonic) 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約118(約65 電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 表示灯青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦3mA
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
1箱(10個)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
91日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Sリレー
定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TX-Dリレー
耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現 欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応 接点-コイル間耐圧AC3,000V 定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現 定格制御容量2Aの高容量 Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現 優れた耐振性、耐衝撃性を実現 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 表面実装タイプも品揃え M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ) 耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)
用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
23,980 税込26,378
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型
1箱(40個)
21,980 税込24,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
質量(g)約2 保護構造プラシール型 端子形状サーフェスマウント端子 サーフェスマウント 系列SS タイプ
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TXリレー
保護構造プラシール型
1箱(40個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)