絞り込み
ブランド
- 泰和電気工業
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(902)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(239)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(205)
- IDEC(和泉電気)(184)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(139)
- SIEMENS(128)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(64)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)

漏電火災警報器用試験機
泰和電気工業(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台欠品中電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
漏電火災警報器 LGA形
泰和電気工業¥31,980~税込¥35,178~1台32日以内出荷接点構成1a電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000ブザー音内蔵(70dB以上/1m)復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)動作時間(s)0.3
静止型過電流継電器【OCR】
泰和電気工業¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
逆電力継電器【OVGR+RPR】
泰和電気工業¥109,800税込¥120,7801台32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下種別(系統連系条件)売電契約なし質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
LGF形 漏電継電器
泰和電気工業¥25,980~税込¥28,578~1台32日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60材質(ケース)ABS樹脂電源表示灯LED(緑色)使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
BG形高圧表示灯
泰和電気工業¥25,980~税込¥28,578~1台32日以内出荷設置場所変電室またはキュービクル内動作開始電圧(V)定格電圧の60%以上で点滅を開始するRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)(封入コンデンサ)250
地絡過電圧継電器【OVGR】
泰和電気工業¥69,980税込¥76,9781台32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能 OVGR出力接点2cを実装 OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続 停電検出用の簡易UVRを実装仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック種別(系統連系条件)売電契約あり質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
不足電圧継電器【UVR】
泰和電気工業¥43,980税込¥48,3781台欠品中デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)消費電力(VA)常時4、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
過電圧継電器【OVR】
泰和電気工業¥43,980税込¥48,3781台32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a消費電力(VA)常時2、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
ZCT用 セパレーター
泰和電気工業¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷貫通形ZCT専用です。 ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
HGF形高圧地絡継電器【GR】
泰和電気工業¥26,980~税込¥29,678~1台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2
SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】
泰和電気工業¥189,800税込¥208,7801台32日以内出荷抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能 デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用)仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20°質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点消費電力(VA)常時3、動作時6表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】
泰和電気工業¥159,800~税込¥175,780~1台32日以内出荷デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1ARoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1