絞り込み
ブランド
  • 泰和電気工業
  • モノタロウ(37)
  • RS PRO(13,524)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,174)
  • AMPHENOL(5,376)
  • VISHAY(4,691)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,860)
  • omron(オムロン)(3,816)
  • 日本モレックス(molex)(3,354)
  • SIEMENS(3,352)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,680)
  • YAGEO(2,664)
  • KEMET(2,228)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,995)
  • SAMTEC(1,966)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TB形接地端子台 泰和電気工業

    TB形接地端子台

    泰和電気工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ナット六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP形 高圧分岐碍子 泰和電気工業

    TP形 高圧分岐碍子

    泰和電気工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)材質エポキシ許容電流(A)500定格電流(A)400適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)電圧(kV)7.2商用周波耐電圧(kV)22/1分間
  • 漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業

    漏電火災警報器用試験機

    泰和電気工業(2件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    欠品中
    電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
    仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
  • LL形 漏電継電器 泰和電気工業

    LL形 漏電継電器

    泰和電気工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    電線被覆全周が、アダプタ内径全面に密着し電線被覆を痛めることなく安全に保持できます。 電気的絶縁度が非常に高く、且つ耐候性に特に優れております。 ナット・ボルトがインサートされているので、接地金属体と電線距離が充分確保されます。 外部圧力、周囲温度の高低による亀裂変形が殆どありません。 上部押えが回転構造になっていますから、作業が極めて容易で非常に能率的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    ¥309~税込¥340~
    1個
    32日以内出荷
    分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
    材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
  • 漏電火災警報器 LGA形 泰和電気工業

    漏電火災警報器 LGA形

    泰和電気工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    32日以内出荷
    接点構成1a電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000ブザー音内蔵(70dB以上/1m)復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)動作時間(s)0.3
  • 静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業

    静止型過電流継電器【OCR】

    泰和電気工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
    仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
  • 漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業

    漏電火災警報器用零相変流器

    泰和電気工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用 零相変流器 泰和電気工業

    低圧用 零相変流器

    泰和電気工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    32日以内出荷
    種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業

    逆電力継電器【OVGR+RPR】

    泰和電気工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能
    仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック、【逆電力】(動作電力整定(%))0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-ロック、【CT定格(二次)汎用品】AC5A 定格消費:1VA以下、【VT定格(二次)汎用品】AC110V 定格消費:1VA以下種別(系統連系条件)売電契約なし質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、逆電力リレー用:無電圧1a接点(手動/自動復帰選択)、装置異常用:無電圧1b接点(常時励磁式・異常時出力「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時5VA、(DC110V)常時2W 、動作時4W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5、【逆電力】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
  • 絶縁ポスト 泰和電気工業

    絶縁ポスト

    泰和電気工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護カバーの固定用としてご使用ください
    材質ABS樹脂定格電圧(V)AC600UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースカバー 泰和電気工業

    スペースカバー

    泰和電気工業
    ¥329税込¥362
    1個
    32日以内出荷
    材質ABS樹脂色(本体)黒UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用銅帯 泰和電気工業

    分電盤用銅帯

    泰和電気工業
    ¥299~税込¥329~
    1本
    7日以内出荷から32日以内出荷
  • TB形銅帯付端子台 泰和電気工業

    TB形銅帯付端子台

    泰和電気工業
    ¥879~税込¥967~
    1個
    32日以内出荷
    定格電流(A)300ボルト有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取次枠 泰和電気工業

    取次枠

    泰和電気工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    ¥739税込¥813
    1個
    14日以内出荷
  • TP形高圧絶縁電線用支持物 泰和電気工業

    TP形高圧絶縁電線用支持物

    泰和電気工業
    ¥559税込¥615
    1個
    14日以内出荷
  • 低圧用分割型零相変流器(ZCT) 泰和電気工業

    低圧用分割型零相変流器(ZCT)

    泰和電気工業
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    32日以内出荷
  • 零相基準入力装置 泰和電気工業

    零相基準入力装置

    泰和電気工業
    ¥128,800税込¥141,680
    1個
    32日以内出荷
  • 高圧用分割型零相変流器(ZCT) 泰和電気工業

    高圧用分割型零相変流器(ZCT)

    泰和電気工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    32日以内出荷
  • Ior方式 漏電継電器 泰和電気工業

    Ior方式 漏電継電器

    泰和電気工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    32日以内出荷
  • 逆電力継電器【OVGR+RPR】 泰和電気工業

    逆電力継電器【OVGR+RPR】

    泰和電気工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    32日以内出荷
  • TRG-DV40用オプション 泰和電気工業

    TRG-DV40用オプション

    泰和電気工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    25日以内出荷
  • 塞ぎ板 泰和電気工業

    塞ぎ板

    泰和電気工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    7日以内出荷
    丸胴形継電器を取外した時に使用する塞ぎ板です。
    材質SPCC t1.6塗装色N1. 5(黒) 半艶RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPR形集合型漏電継電器 泰和電気工業

    UPR形集合型漏電継電器

    泰和電気工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UP形集合型漏電継電器 泰和電気工業

    UP形集合型漏電継電器

    泰和電気工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGF形 漏電継電器 泰和電気工業

    LGF形 漏電継電器

    泰和電気工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60材質(ケース)ABS樹脂電源表示灯LED(緑色)使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • BG形高圧表示灯 泰和電気工業

    BG形高圧表示灯

    泰和電気工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    32日以内出荷
    設置場所変電室またはキュービクル内動作開始電圧(V)定格電圧の60%以上で点滅を開始するRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)(封入コンデンサ)250
  • 地絡過電圧継電器【OVGR】 泰和電気工業

    地絡過電圧継電器【OVGR】

    泰和電気工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 停電補償バックアップ電源を標準装備 動作ロックはリレー要素ごとに整定ツマミと外部からの制御のいずれも可能 OVGR出力接点2cを実装 OVGR出力接点は自動復帰/手動復帰(自己保持)の選択が可能。手動復帰を選択した場合は停電中も自己保持を継続 停電検出用の簡易UVRを実装
    仕様【地絡過電圧】(零相電圧整定(%))2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30-ロック種別(系統連系条件)売電契約あり質量(kg)約0.8周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609、JEC-2500、JEC-2511接点構成地絡過電圧リレー用:無電圧2c接点(自動/手動復帰(自己保持)選択)、装置異常用:無電圧1a接点、停電検出:無電圧1b接点(常時励磁式・停電時「閉」)消費電力(AC110V)常時3VA 、動作時4VA、(DC110V)常時2W 、動作時3W表示LED運転(緑)、動作(赤)、リレーロック(赤)引きはずし方式電圧引外し停電補償時間5秒以上(制御電源電圧範囲下限(AC85V)よりの停電)RoHS指令(10物質対応)対応組み合せ適合品番(零相基準入力装置)ZPD-2形(泰和電気工業製・別売品・定格7.2kV)数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他接点容量リレー出力:閉路電流 DC110V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開閉電流 AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)、DC110V 0.2A(L/R=7ms)、装置異常出力 停電検出出力(TVG):開閉電流 AC125V 2A AC250V 1A、DC30V 1A DC110V 0.3A制御電圧(V)AC85ー126.5、DC75ー143共用動作時間(s)【地絡過電圧】整定:0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5
  • 不足電圧継電器【UVR】 泰和電気工業

    不足電圧継電器【UVR】

    泰和電気工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    欠品中
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
    質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)、【リレー出力】1c(常時励磁式、b接点:動作時・停電時に閉)消費電力(VA)常時4、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)停電補償時間定格電圧の85%よりの停電時10秒以上RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)60-65-70-75-80-85-90-95-100-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
  • 過電圧継電器【OVR】 泰和電気工業

    過電圧継電器【OVR】

    泰和電気工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
    質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a消費電力(VA)常時2、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
  • ZCT用 セパレーター 泰和電気工業

    ZCT用 セパレーター

    泰和電気工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    貫通形ZCT専用です。 ケーブルの場合はシース部に取付けるので本セパレータは不要です。
    材質クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用ZCT 泰和電気工業

    高圧用ZCT

    泰和電気工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様試験端子あり種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • HGF形高圧地絡継電器【GR】 泰和電気工業

    HGF形高圧地絡継電器【GR】

    泰和電気工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2
  • SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】 泰和電気工業

    SHGーDF3形地絡方向継電器【DGR】

    泰和電気工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    32日以内出荷
    抑制電流方式によりVoが小さい系統でも安定した動作が可能 デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のAシリーズ機種との互換性の確保。更新、増設対応可能
    付属品ZHF-30(抑制電流Ic取出し用)仕様【整定】(最大感度位相角/動作位相角)非接地系:遅れ37.5°/±遅れ130°±20°、進み55°±20°、PC接地系:遅れ65°/±遅れ160°±10°、進み30°±20°質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609接点構成【警報出力】無電圧1a接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点消費電力(VA)常時3、動作時6表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流抑制:5mA固定、零相o(A):0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
  • 零相基準入力装置 泰和電気工業

    零相基準入力装置

    泰和電気工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】 泰和電気工業

    SHGシリーズ地絡方向継電器【DGR】

    泰和電気工業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来のMシリーズ機種との取付互換性の確保
    周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4609表示LED運転(緑)、零相電圧(赤)、零相電流(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流零相:0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1ARoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他制御電圧(V)AC110/DC110共用動作時間(s)【整定】瞬時(0.1)-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1
  • TB形スタッド端子台 泰和電気工業

    TB形スタッド端子台

    泰和電気工業
    ¥889~税込¥978~
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP形 電線分岐用碍子 泰和電気工業

    TP形 電線分岐用碍子

    泰和電気工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    32日以内出荷
    仕様●高圧電線の中継接続端子●銅帯付(ニッケルメッキ)材質PP樹脂外形寸法(mm)70(幅)×128(高さ)許容電流(A)300定格電流(A)250材質(ボルト)鉄(ニッケルメッキ)材質(ナット)上側3本:真鍮(ニッケルメッキ)、下側1本:鉄(クロメートメッキ)色(本体)黒材質(ワッシャ)鉄(ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧60kV 正負各3回(異常なし)商用周波耐電圧(kV)22/1分間(異常なし)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器