絞り込み
定格電圧(V)
- DC3(1)
- DC4.5(1)
- DC5(1)
- DC6(1)
- DC9(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(888)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(316)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(148)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(53)
- FINDER(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- Sensata / Crydom(32)
- 進電テクノロジー(32)
- RS PRO(28)
- CHINO(チノー)(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る
接点構成
- 1a(9)
- 1c(1)
- 2a(1)
- 2c(1)
- その他(1)
極数
- 1(7)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- -(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
形G9EJ-1-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
パワーリレー G2RG
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から32日以内出荷保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
形G9EJ-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷コイル定格電圧(V)DC12保護構造ケース入り定格電流(mA)167接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)25アズワン品番64-3376-37接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 25A
DCパワーリレー G9EH-1
Aratas(旧:omron)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A