5,199件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板端子 消費電力(mW)約800 復帰電圧10%以上 最大許容電圧(V)140%(at23℃) 動作電圧(V)80%以下
1個
499 税込549
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線シリコンゴム 材質SUS304(先端パット、シース) 仕様表面形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷

三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)セットリング
セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

スナオ電気カレンダータイマー
RoHS
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 電源電圧AC100-200V(共用) 質量(g)200 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版) 備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。
仕様EEP-ROM(データの保存・コピー用)【液晶画面付きCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送可能メモリカセット→ZENへ転送可能メモリカセット初期化可能【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送メモリカセット初期化不可能 タイプメモリカセット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示 絶縁方式フォトカプラ絶縁
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
87 税込96
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成同一回路(有電圧出力) ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H145×W100×D44 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路型(無電圧出力) ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)NCリレー
フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
1箱(20個)
59,980 税込65,978
10日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(20個)
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT 種別SDHCメモリカード 質量(kg)0.002 シリーズGOT2000/GOT1000 適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定) 記憶容量(GB)4
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
1パック(10個)
729 税込802
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

種類一般リレー 定格電圧(V)AC24/DC24 モジュール1P(JIS協約形)
1個
6,598 税込7,258
33日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体 電源電圧(V)100~240 AC 入力信号マルチレンジ
1台
68,980 税込75,878
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)9×20×40 端子形状PHR-2 密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/L バッテリー容量(mAh)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

多機能でありながら操作が容易です。
付属品取り付けアタッチメント 寸法(mm)48×77×48 質量(g)約180 入力種類熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力 出力点数1点 電源電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 制御出力SSR駆動電圧出力 アズワン品番3-944-02
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m)キャピラリー:1 使用温度範囲(℃)-20~70 本体質量(kg)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1 温度調整範囲(℃)最低15、最高70 アズワン品番65-6681-69
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケット アズワン品番68-2058-05
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc G6K
RoHS
仕様UL / CSA. TX2シリーズ. この表面実装型基板用リレーは、2 Aの最大許容電流と高い耐電圧です。. 高い耐サージ電圧と耐電圧 高耐振性・高耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては ; 品番178-1918 品番178-1918 を参照 通信機器、計測機器、セキュリティ機器、医療機器などに最適 寸法(mm)15×8.2×7.4 高さ(mm)8.2 取付方式表面実装 奥行(mm)7.4 シリーズG6K 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最小動作温度(℃)-40 ラッチなし
1個
399 税込439
5日以内出荷

シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) 関連資料(4.02MB) 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)