絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(102)
  • 三菱電機(94)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装

    ハネウェル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
    仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
  • 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー 基板実装

    ハネウェル
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    CSNS300センサ。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
  • 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装

    ハネウェル
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。
    仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSNアズワン品番65-7310-36
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル