絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(102)
  • 三菱電機(94)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3Sユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コントロールBOX 笠 IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX 笠

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します.材質SPCC厚さ(mm)15Y7/1(半つや)
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形)

    IDEC(和泉電気)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類電力調整器受金E12/15
  • コントロールユニット セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力調整器
  • HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ) IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    電源コネクタ端子台、プッシュインタイプ
  • EX1R形表示器(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EX1R形表示器(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    239,800税込263,780
    1個
    50日以内出荷
    明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
  • EX1R-D10形表示器 IDEC(和泉電気)

    EX1R-D10形表示器

    IDEC(和泉電気)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    11日以内出荷から51日以内出荷
  • AM20形 防水パネルメータ IDEC(和泉電気)

    AM20形 防水パネルメータ

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1個
    81日以内出荷
  • HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ) IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ)

    IDEC(和泉電気)
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
  • HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ IDEC(和泉電気)

    HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • FT1A形コントローラ オプション品 IDEC(和泉電気)

    FT1A形コントローラ オプション品

    IDEC(和泉電気)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    オプション・保守用部品
    対応機種Touch、Pro、Lite
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ

    IDEC(和泉電気)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG1G形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1G形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
  • HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ IDEC(和泉電気)

    HG3G形プログラマブル表示器 シリアルインターフェースコネクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1台
    36日以内出荷
    保護構造IP66(操作部)表示色65536色
  • HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチカラー液晶

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶 IDEC(和泉電気)

    HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
  • DD96シリーズ IDEC(和泉電気)

    DD96シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け質量(g)(約)100保護構造IP40(IEC 60529)出力BO(ブランキング出力)桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力文字高(mm)57保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)(約)80使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能10進表示ユニット使用電圧範囲(V)DC24±10%色(本体)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • プログラマブル表示器 壁掛け用金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 壁掛け用金具

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    21日以内出荷
  • プログラマブル表示器 交換用電池 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 交換用電池

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    86日以内出荷
    仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。適合機種HG2G-5T、HG1G
  • フード EC1A形 コントロールボックス用 IDEC(和泉電気)

    フード EC1A形 コントロールボックス用

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS厚さ(mm)1
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (平形+平形)

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約680種類電力調整器操作部形状平形+平形(自己保持式)
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    31日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大形)

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (特大ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形ガード付)

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形+大形)

    IDEC(和泉電気)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約700種類電力調整器操作部形状大形+大形(自己保持式)
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約410種類電力調整器ボタン色金属製(クロームメッキ)操作部形状鍵操作形
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵リセット形)

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    31日以内出荷
    種類電力調整器
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル