絞り込み
ブランド
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • LASCAR(27)
  • LEM(53)
  • omron(オムロン)(110)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • RED LION(33)
  • RS PRO(106)
  • SIEMENS(31)
  • オムロンヘルスケア(24)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • ミネベアミツミ(28)
  • ライン精機(56)
  • 三菱電機(93)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • 河村電器産業(31)
  • 渡辺電機工業(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • RS-422 コネクター端子台変換 アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-422 コネクター端子台変換 アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
  • USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)適合機種GP3000、ST3000ケーブル長(m)2
  • 9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    9-25pin変換ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    三菱CPU接続用ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    用途三菱電機PLC用接続ケーブル
  • 画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面作成ソフトウェア GPPro EX

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 変換ケーブル 20cm Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    変換ケーブル 20cm

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
    定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
  • 10.4型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    10.4型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5枚)
    当日出荷
    GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
    適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
  • 画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5枚)
    当日出荷
    5.7 型用、表示面の保護および防汚用の使い捨てシート (1 パック 5 枚入り)"
  • 12.1型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    12.1型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(5枚)
    当日出荷
  • ケーブル コネクタ付 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ケーブル コネクタ付

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • コネクター端子台変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    コネクター端子台変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
  • タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル STM6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
    定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • DC電源コネクター(ストレート) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    DC電源コネクター(ストレート)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルと接続するための電源コネクター
  • USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBデータ転送ケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)ケーブル長(m)1.8
  • COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    COM ポート変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
    用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
  • ST6300Tシリーズ表示器 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6300Tシリーズ表示器

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
  • ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ST6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
  • 紫外線(UV)保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    紫外線(UV)保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    42日以内出荷
    5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
  • タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M.2SSD 128GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    M.2SSD 128GB

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    12日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷
    製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
  • 7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7.5型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB 前面取付けケーブル (1 m)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EX ソフトウェア

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    4日以内出荷
  • アタッチメント Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    アタッチメント

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • RS-232C アイソレーションユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    RS-232C アイソレーションユニット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷
    各種ホストと本製品を絶縁して接続するためのユニット (RS-232C/RS-422 切替)
  • LT4000Mシリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT4000Mシリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
    定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
  • GP-4115T Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP-4115T

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥42,880税込¥47,168
    1個
    3日以内出荷
  • インバーター Altivarオプション DeviceNet 通信 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション DeviceNet 通信

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
  • USBクランプTypeC Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USBクランプTypeC

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    12日以内出荷
  • タッチパネル オプション 防滴ガスケット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル オプション 防滴ガスケット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
  • Altivar系のインバーター及びLexiumモーションサーボドライブ用オプション エンコーダーケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    Altivar系のインバーター及びLexiumモーションサーボドライブ用オプション エンコーダーケーブル

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
  • インタフェイスRS232C Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インタフェイスRS232C

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    12日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル