絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(102)
  • 三菱電機(94)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • フエニックス・コンタクト(34)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケア

    アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ

    オムロンヘルスケア
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
  • オムロンヘルスケア ソケット オムロンヘルスケア

    オムロンヘルスケア ソケット

    オムロンヘルスケア
    749税込824
    1個
    当日出荷
    Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
    仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
  • ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケア

    ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ

    オムロンヘルスケア
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
  • カバー P3GA-11 オムロンヘルスケア

    カバー P3GA-11

    オムロンヘルスケア
    199税込219
    1個
    当日出荷
    IP66防水カバー。特別な保護を要する用途に最適 フロントカバー: ポリカーボネート、支持部材質: クロロプレンゴム
    仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:P3GA-11アズワン品番65-7326-24
  • 変流器 オムロンヘルスケア

    変流器

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8Aアズワン品番65-7320-44
  • NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール オムロンヘルスケア

    NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール

    オムロンヘルスケア
    84,980税込93,478
    1個
    欠品中
    オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
    仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mmアズワン品番65-7266-03
  • リレー出力ユニット E5EN-H Series用 オムロンヘルスケア

    リレー出力ユニット E5EN-H Series用

    オムロンヘルスケア
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット
    仕様●併用可能製品:E5EN-H Seriesアズワン品番65-7266-92
  • リニア出力装置 E5EN-H Series用 オムロンヘルスケア

    リニア出力装置 E5EN-H Series用

    オムロンヘルスケア
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    E5EN-H / E5AN H温度コントローラ用の出力ユニット
    仕様●併用可能製品:E5EN-H Seriesアズワン品番65-7266-94
  • デジタルパネルメータ ネガティブ LCD バックライト LED ディスプレイ、7 セグメントデジタル オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ ネガティブ LCD バックライト LED ディスプレイ、7 セグメントデジタル

    オムロンヘルスケア
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)
    仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1アズワン品番65-7275-32
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
    仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7272-42
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
    仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7316-81
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより
    仕様●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7268-17
  • ソケット オムロンヘルスケア

    ソケット

    オムロンヘルスケア
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    UL508、CSA C22.2 No.14
    仕様●アクセサリタイプ:ソケットアズワン品番65-7300-30
  • アクセサリ H3Y4シリーズ オムロンヘルスケア

    アクセサリ H3Y4シリーズ

    オムロンヘルスケア
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●併用可能製品:H3Y4シリーズアズワン品番65-7313-93
  • G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール オムロンヘルスケア

    G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール

    オムロンヘルスケア
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール オムロンヘルスケア

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    オムロンヘルスケア
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信アズワン品番65-7276-24
  • RS485プラグインオプショナルモジュール E5CN-H Series用 オムロンヘルスケア

    RS485プラグインオプショナルモジュール E5CN-H Series用

    オムロンヘルスケア
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード
    仕様●併用可能製品:E5CN-H Seriesアズワン品番65-7358-59
  • K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケア

    K3HBシリーズ向けアクセサリ

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル