絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(194)
  • 三菱電機エンジニアリング(139)
  • omron(オムロン)(105)
  • RS PRO(102)
  • 三菱電機(94)
  • 渡辺電機工業(94)
  • シュナイダーエレクトリック(88)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • ライン精機(56)
  • LEM(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • RED LION(33)
  • 河村電器産業(31)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • azbil(旧:山武)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5798アズワン品番65-7329-93
  • PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
  • PSR Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSR Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
    仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR M●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●入力数:12●出力数:10●コード番号:220-5731アズワン品番65-7331-99
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • AXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュール フエニックス・コンタクト

    AXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュール

    フエニックス・コンタクト
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Axioline I/O を直接制御する Phoenix コントローラです。40 → +70 ℃ と広く使用されており、過酷な産業環境において最大限の性能を発揮し、取り扱いが簡単ですUSB経由で構成 Web サーバー - JAVA オプションのプラグインパラメータ化メモリとして、最大2 GBのSDカード イーサネットインターフェイス x 2 EMIに対する耐性を強化この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:AXC 1050 XC●シリーズ:AXC●タイプ:コネクタ●併用可能製品:Axioline I/O です●電源電圧:24 V dc●コード番号:201-5502アズワン品番65-7277-38
  • 変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
    仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296アズワン品番65-7303-07
  • 電力計 デジタル EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
    仕様●高さ:80mm●幅:90mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5794アズワン品番65-7330-85
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
  • PTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PTV 2シリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。高い拡張性:個々の要件に高い適応性を備えた、コスト効果の高い安全ソリューションです 取り扱いが簡単:ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単で、迅速な起動が可能です 詳細な診断:包括的で使いやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます
    仕様●範囲:Axioline の製品です●シリーズ:PTV 2●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:安全システム●電源電圧:24 V●出力数:6●コード番号:220-5600アズワン品番65-7330-17
  • PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
  • 電流メータ デジタル フエニックス・コンタクト

    電流メータ デジタル

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix デジタルセットポイントエンコーダは、電流信号と電圧信号を定義するための手動及び自動ランプを備えています。自動 ポジション 4 の番号
    仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:デジタル●高さ:24mm●幅:48mm●奥行き:68mm●コード番号:216-3432アズワン品番65-7274-77
  • PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています
    電源電圧(V)24
  • 変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:300A 300:1 DINレール

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
    仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-Iアズワン品番65-7302-42
  • 変流器 入力電流:0 → 75 A - フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:0 → 75 A -

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●トランスタイプ:DINレール取付●入力電流:0 → 75 A, -●全体の高さ:66mm●全体の幅:30mm●シリーズ:PACT MCRアズワン品番65-7269-87
  • 電力計 デジタル EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
    仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEMアズワン品番65-7335-11
  • 電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770アズワン品番65-7352-37
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7351-73
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7315-76
  • 電流センサ フエニックス・コンタクト

    電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-Uアズワン品番65-7283-46
  • PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
  • PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
  • PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
    型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
    型番1060632RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル 25.9 cm (10.2インチ)
    型番1060630RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP10.1インチ
    型番1148687RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP12.1インチ
    型番1148689RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP15.6インチ
    型番1148691RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    249,800税込274,780
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP18.5インチ
    型番1148690RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ PCAP7インチ
    型番1148693RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクト

    タッチパネル表示器

    フエニックス・コンタクト
    84,980税込93,478
    1個
    82日以内出荷
    ウェブパネル4000シリーズ 抵抗膜7インチ
    型番1148694RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル