絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • MOXA(287)
  • フエニックス・コンタクト(245)
  • WatchGuard(166)
  • omron(オムロン)(154)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • アライドテレシス(95)
  • オムロンヘルスケア(84)
  • SIEMENS(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 北陽電機(43)
  • 三菱電機(40)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • ハーティング(17)
  • CONTEC(コンテック)(16)
  • Lovato(14)
  • CROUZET(13)
  • ワゴジャパン(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック)

    画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

    Advantech(アドバンテック)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。 ---------------------------------------------------------------- ・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。 ・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、 省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。 ・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、 最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。 ※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御) ---------------------------------------------------------------- 【製品選定のポイント】 推奨モデル/条件 PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時 PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE) PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境
  • ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック)

    ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)

    Advantech(アドバンテック)
    17,900税込19,690
    1台
    当日出荷から53日以内出荷
    <非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI) ※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源伝送速度最大 1000 Mbps
  • Modbus RTU/ASCII-Modbus TCPプロトコル変換ゲートウェイ Advantech(アドバンテック)

    Modbus RTU/ASCII-Modbus TCPプロトコル変換ゲートウェイ

    Advantech(アドバンテック)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ADAM-4572は、シリアル接続されたModbus RTU/ASCII機器と、 Ethernet上のModbus TCP機器との通信を可能にするプロトコル変換ゲートウェイです。 既存のModbus対応シリアル機器をEthernetネットワークへ簡単に統合でき、 設備監視システムや産業用IoT環境の構築に適しています。
    仕様シリアル通信(Modbus RTU/ASCII)→ Modbus TCPポート数1ポート取付け方法DINレール、スタック、壁入力電源DC10~30V伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
  • 産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター Advantech(アドバンテック)

    産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター

    Advantech(アドバンテック)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    PoE給電(インジェクター)とPoE分離(スプリッター)の2種類をラインアップしています。 用途に応じて、お選びください。 1. PoEインジェクターは、PoE非対応ネットワークにPoE給電機能を追加するための機器です。 2. PoEスプリッターは、PoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器でもLANケーブル経由で給電・通信を実現します。 ------------------------------------------------------------- Injector (インジェクター)= PoE給電を追加 Splitter(スプリッター) = PoEを分離 ------------------------------------------------------------- 【製品ラインナップ】 PoEインジェクター: ・EKI-2701HPI ・EKI-2701MPI-5G(5GbE) ・EKI-2741FHPI(SFP) --- PoEスプリッター: ・EKI-2701PSI -------------------------------------------------------------
    ポート数2ポート取付け方法DINレール、壁面取付通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
  • 4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック)

    4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154

    Advantech(アドバンテック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================
    長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A
  • シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)

    シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

    Advantech(アドバンテック)
    24,980税込27,478
    1台
    43日以内出荷
    EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
    ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
  • シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応) Advantech(アドバンテック)

    シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)

    Advantech(アドバンテック)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================
    伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
  • ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント) Advantech(アドバンテック)

    ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ(19インチラックマウント)

    Advantech(アドバンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    【商品説明】 EKI-2428G-4CIは、24ポートのギガビットイーサネットポートと、4ポートのRJ45/SFPコンボポートを搭載した産業用アンマネージドスイッチです。 19インチラックマウントおよび-40~70℃の広範囲温度に対応しています。 ================================================ 【仕様】 ・19インチ1Uラックマウント ・24×ギガビットRJ45ポート ・4×ギガビットRJ45/SFPコンボポート ・通信速度:10/100/1000Mbps ・入力電圧:DC12~48V(2系統) ・消費電力:20W ・保護等級:IP30 ・動作温度:-40~70℃ ・逆接続・過電流保護対応 ・外形寸法:438×43.6×259.2mm ================================================= 【おすすめ用途】 ・既存の19インチラックへの組み込み ・工場・製造設備のネットワーク構築 ・複数のPLC・産業用PC・監視カメラの接続 ・制御室やサーバールームでのネットワーク集約 ・光ファイバを利用した長距離ネットワーク接続 =================================================
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)438幅(mm)43.6厚さ(mm)259.2ポート数28ポート通信方式イーサネット取付け方法19インチラックマウント入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 1000 Mbps入力電源(V)冗長 12~48DC動作温度範囲(℃)-40~70ポートの種類RJ45×24、RJ45/SFP (mini-GBIC)x4
  • 産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX) Advantech(アドバンテック)

    産業用2.5GbEアンマネージドイーサネットスイッチ(EKI-2705LX)

    Advantech(アドバンテック)
    63,980税込70,378
    1個
    62日以内出荷
    高速2.5GbE通信に対応した産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 従来のギガビットイーサネットと比べ約2.5倍の帯域を実現し、 大容量データ通信や高解像度画像の伝送に適しています。 ================================================ 【既存のLAN配線を活かして2.5GbEへアップグレード】 既設のカテゴリー5e LANケーブルをそのまま利用できるため、 大規模な配線工事を行うことなく、2.5GbE環境へ移行できます。 カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要となる5GbE・10GbEと比べ、 低コストでスムーズな高速ネットワークの導入が可能です。 ================================================ <仕様> ・アンマネージドイーサネットスイッチ ・5×2.5GbE RJ45ポート ・10M/100M/1G/2.5G オートネゴシエーション ・最大12KBジャンボフレーム対応 ・12~60VDC デュアル電源入力 ・リレーアラーム出力 ・DINレール取付対応 ================================================
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)28幅(mm)90厚さ(mm)99ポート数5ポート通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 12kbytes)取付け方法DINレール/壁入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC Class A伝送速度最大 12.5Gbps入力電源(V)冗長 12~60DC動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類RJ45ポート×5
  • LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック)

    LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
    WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    18日以内出荷から62日以内出荷
    IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトな産業用メディアコンバータ(金属筐体)。 産業グレード設計により、-20~75℃の広い温度範囲で安定動作。光ファイバー技術を利用して、10/100Mbps Ethernetネットワークを最大80kmまで延長できる。また、リンク障害パススルー(LFPT)機能を搭載し、ネットワーク異常発生時の障害箇所特定をサポートする。 【用途例】 ・工場設備と制御室間の長距離通信 ・PLC、HMI、IPCなど産業機器のネットワーク延長 ・製造ライン、倉庫、自動化設備の光ファイバー化 ・監視システムや遠隔設備監視ネットワークの構築 ・ノイズの多い環境での安定したEthernet通信 ================================================================================ IEEE802.3af PoE規格に対応したモデルをラインアップ。 PoE受電、DC入力、ACアダプタ入力など複数の電源方式に対応する。 【用途例】 ・PoE対応IPカメラの長距離伝送 ・屋外監視システムの光ファイバー接続 ・工場や駐車場など広範囲監視ネットワークの構築 ・電源配線が困難な場所でのPoE給電運用 ・マルチ電源オプション対応:ACアダプタ(10W)、PoE入力、DC入力 ================================================================================ 【型番選定ガイド】 ●使用する光ファイバーの種類を確認 マルチモード(MMF) → M8 / MM / M8ST / MMST シングルモード(SMF) → SE / SL 単芯光ファイバー(Bi-Directional) → SST + SSR ●光コネクタの種類を確認 SCコネクタ → M8 / MM / SE / SL STコネクタ → M8ST / MMST ●通信距離から選択 2kmまで → M8 / M8ST 4kmまで → MM / MMST 20kmまで → SST + SSR 40kmまで → SE 80kmまで → SL ================================================================================
  • (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)

    (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1台
    18日以内出荷から93日以内出荷
    LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
    入力電源12~48 VDC
  • 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    <非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
通信(制御機器)