絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • MOXA(285)
  • WatchGuard(166)
  • フエニックス・コンタクト(146)
  • omron(オムロン)(92)
  • アライドテレシス(70)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • 北陽電機(41)
  • 三菱電機(37)
  • CONTEC(コンテック)(12)
  • MG(旧エム・システム技研)(10)
  • インタフェース(10)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • ハーティング(7)
  • BRAINBOXES(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
    用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
  • 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス

    azbil(旧:山武)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。
  • 計装ネットワークモジュール:NX用スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:Nパソコン用設定ツール
  • 計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ

    azbil(旧:山武)
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷から42日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:NX専用ターミナルアダプタ
    取付DINレール取り付け質量(g)37以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-接続端子-コネクタ-出力形式-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
  • 計装ネットワークモジュール:NX用スーパーバイザーモジュール azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用スーパーバイザーモジュール

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:NX用のマルチループ協調制御モジュールです。
  • 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX

    azbil(旧:山武)
    79,980税込87,978
    1個
    26日以内出荷から42日以内出荷
    ・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応
    用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
  • 計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    26日以内出荷から42日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。
    仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
  • 計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール

    azbil(旧:山武)
    59,980税込65,978
    1個
    26日以内出荷から42日以内出荷
    計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。
  • 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ

    azbil(旧:山武)
    7,998税込8,798
    1個
    27日以内出荷から42日以内出荷
    ●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。
    取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)接続端子-コネクタRJ-45出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
通信(制御機器)