絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- azbil(旧:山武)(19)
- CONTEC(コンテック)(16)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(165)
- アライドテレシス(96)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(244)
- ワゴジャパン(13)
- 三菱電機(40)
- 北陽電機(43)
- ブランドをもっと見る

通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷UC1、CE、RCM、KC。SysmacアナログI/Oオプションボード。オムロン製のNXシリーズの業務用SysmacアナログI/Oオプションボードです。これらのねじなし接続型アナログオプションボードは、CPUユニットのオプションボードスロットに装着されます。これらのオプションボードは、すべてのNXシリーズCPUユニットに適合するように設計されています。特長 / 利点仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 28.2 x 35.9 mmアズワン品番65-7296-77
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用
オムロンヘルスケア¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CSアズワン品番65-7274-59
通信モジュール Sercos III通信モジュール モーションコントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Schneider Electric フィールドバスインターフェイスモジュールは、柔軟性と拡張性に優れており、複雑な機械向けに設計されています。最大消費電力: 1.75 W 色: 白仕様●アクセサリタイプ:Sercos III通信モジュール●併用可能製品:モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-16
端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
端子台 アナログアクチュエータ用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-59
端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7284-82
端子台 Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
端子台
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド仕様●アクセサリタイプ:端子台●出力タイプ:アナログ●シリーズ:IB IL AO 2/U/BP-ME●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-60
端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312
シュナイダーエレクトリック¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivarアズワン品番65-7329-24
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7313-44
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.アズワン品番65-7291-60
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用
オムロンヘルスケア¥80,980税込¥89,0781個7日以内出荷CS1 アクセサリ。オムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。仕様●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズアズワン品番65-7358-75
生産監視システム
BALLUFF¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処仕様●通信プロトコル:IO-LINKアズワン品番65-7278-98
制御リレーユニット シリーズ名:easy
EATON(イートン)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:4●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●寸法:71.5 x 59.6 x 110 mmアズワン品番65-7358-47
終端抵抗器 Pluto A20 v2、Pluto AS-i v2、Pluto B20 v2、Pluto B22、Pluto B42 AS-I、Pluto B46 v2用
ABB¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●シリーズ:IDFIXアズワン品番65-7271-26
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷寸法が 2000 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための接地ねじと DIN レールが付属しています。重量: 3910g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-44
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールは、530 mm x 155 mm x 16 mm のサイズです。アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが付属します。重量: 1034 g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-19
工具 パネル取り付けキット M262コントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)適合M262用摘要M262パネル取り付け用キット
計数モジュール Simatic S7-1500用
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:SIMATIC S7-1500 です●入力方式:デジタル●出力タイプ:トランジスタ●シリーズ:6ES7550●範囲:SIMATIC●寸法:5.79 x 1.38 x 5.08 インチアズワン品番65-7268-48
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-37
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781袋(10個)7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-21
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP ベースユニット BU-SEND は、ET 接続を介して ET 200SP のステーション拡張用で、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。重量: 30 g仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-21
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-25
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP F0 タイプベースユニット BU20-P8+A4+0B、PU 1 には、4 つの補助端子付きのプッシュイン端子があり、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。重量: 48 G仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-99
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2B/T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-76
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-64
機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用
シュナイダーエレクトリック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
機能拡張ボード Relay Output Block Base G70V用
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:リレー出力ブロックベース●併用可能製品:G70V です●範囲:オムロンアズワン品番65-7269-20
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100アズワン品番65-7342-60
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-45
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 2 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7314-97
拡張モジュール 拡張ユニット Modicon M262用
シュナイダーエレクトリック¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)適合M262用摘要M262CAN Openネットワークのマスターユニット、最大63子局まで接続可能
拡張モジュール 拡張ユニット Modicon M262用
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)適合M262用、ただしM262L01MESE8Tでは使用できません。摘要M262イーサネット増設用、4つのイーサネットポート
安全モジュール 太陽光保護用
SIEMENS¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:太陽光保護●入力方式:24 V dc●出力タイプ:24 V dc●シリーズ:5WG●寸法:128 x 183x103 mmアズワン品番65-7357-87
安全モジュール 安全モジュール PLC CPUモジュール用
ABB¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:安全モジュール●併用可能製品:PLC CPUモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-38
安全モジュール PLC用
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
安全モジュール ACS 400用
ABB¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:ACS 400●入力方式:フェイルセーフ●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-64