絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- azbil(旧:山武)(19)
- CONTEC(コンテック)(16)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(165)
- アライドテレシス(96)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(244)
- ワゴジャパン(13)
- 三菱電機(40)
- 北陽電機(43)
- ブランドをもっと見る

I/Oユニット 温度制御 NX-TC用
オムロンヘルスケア¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Omron NX-TC2405 は、PNP 2 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC ですアズワン品番65-7273-31
I/Oユニット 温度制御 NX シリーズ用
オムロンヘルスケア¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 8 のデジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズアズワン品番65-7273-51
I/Oユニット 温度制御
オムロンヘルスケア¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループ 2 つ)です。デジタル出力 PNP 2 つ、熱制御、冷却制御など保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:温度制御●範囲:NX-TC ですアズワン品番65-7272-28
I/Oユニット ロードセル入力ユニット CJ1 / CJ2 / NJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Omron 負荷セル入力ユニットは、ねじ I/O 接続タイプの高性能を実現します。最大 4 x 350 Ω の負荷セルがあります。高さ: 90 mm 幅: 31 mm 奥行き: 89 mm仕様●アクセサリタイプ:ロードセル入力ユニット●併用可能製品:CJ1 / CJ2 / NJ シリーズですアズワン品番65-7276-01
I/Oユニット デジタル入力
オムロンヘルスケア¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Omron DRT2 シリーズは、8 つの入力と 8 つの出力( PNP タイプ)のデバイスネットデジタル I/O ユニットで、ねじ Terminal Block を備えています保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●範囲:DeviceNet スレーブアズワン品番65-7274-61
I/Oユニット デジタルI/O NJ / NX / NY シリーズ用
オムロンヘルスケア¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Omron NX-OD シリーズは、Omron の業務用 8 デジタル出力ユニットです。幅 12 mm の 4 A/NX ユニット、ねじなしプッシュインコネクタを備えています。これらのトランジスタデジタル出力ユニットは、あらゆる用途に適合するように設計されています デジタル制御には、汎用から高出力まで、さまざまな用途がありますNX シリーズと接続することで、高速 I/O仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O●併用可能製品:NJ / NX / NY シリーズアズワン品番65-7273-87
I/Oユニット センサー入力 PLC用
オムロンヘルスケア¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Omron 抵抗温度計入力タイプは 3 本の線を備えています。ユニット変換時間は 10 ms です。幅は 24 mm です。高速です この製品は、高精度の温度測定 / 制御機能を備えています仕様●アクセサリタイプ:センサー入力●併用可能製品:PLC●範囲:NXアズワン品番65-7282-63
I/Oユニット インクリメンタルエンコーダ入力 Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC用
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron NX I/O シリーズインクリメンタルエンコーダ入力ユニット( NX-EC0 )は、迅速かつ正確な位置決め制御を実現します。位置データを EtherCAT に同期してクロックを分散することで、より正確なタイミング制御が可能になります。エンクロージャをパネルに取り付け アース方式: 100 Ω 未満に接地仕様●アクセサリタイプ:インクリメンタルエンコーダ入力●併用可能製品:Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC です●範囲:NX I/O シリーズアズワン品番65-7272-79
I/Oユニット Isolated Analogue Input Unit CJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron CJ1W-PDC15 は、単一絶縁アナログ入力ユニットで、温度センサ入力やアナログ信号入力などのあらゆるタイプの入力に対応する入力ユニット x 2 です。このユニットは、CJ / NJ コントローラ用です。入力エラー検出 入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止します チャネル仕様●アクセサリタイプ:絶縁型アナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7274-72
I/Oユニット I/O電源接続ユニット EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用
オムロンヘルスケア¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニットアズワン品番65-7273-49
I/Oユニット Digital Output
オムロンヘルスケア¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Omron DRT2 シリーズは、Device Net デジタル出力です ユニットは、16 個のトランジスタ NPN 出力( MIL コネクタ付)を備えています 10 cm のケーブルが付属しています保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●範囲:DeviceNet スレーブアズワン品番65-7273-75
I/Oユニット Analogue Output Module CP1E用
オムロンヘルスケア¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Omron CP1W-DA042 は、I/O 拡張ユニットです。 4 つのアナログ出力( 1 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA の信号最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上しま仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CP1Eアズワン品番65-7274-82
I/Oユニット Analogue Input Module CP2E プログラマブルコントローラ用
オムロンヘルスケア¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Omron I/O 拡張ユニットには、0 → 5 V、1 → 5 V、0 → 10 V など定格電流は 0 → 20 mA 又は 4 → 20 mA です。1 ms / ポイント変換時間があります。動作温度範囲は -20 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です。分解能: 1/12000 (フルスケール) 外部入力インピーダンス:最小 1 M Ω (電圧入力)仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CP2E プログラマブルコントローラアズワン品番65-7273-05
I/Oユニット Analogue I/O Module NX I/O ユニット用
オムロンヘルスケア¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Omron NX-AD シリーズは、Omron のアナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX-AD 入力ユニットです保護等級( IP ) IP20仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:NX I/O ユニットアズワン品番65-7272-74
HMIZMD 開発キット
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●MDA 用 Schneider コネクタ DIO 。接続された複数のディスプレイ間でのタッチ操作の排他制御を管理するためのコネクタです。Harmony GTU 製品のシリーズ。 これは接続アクセサリですアズワン品番65-7297-64
HMIDT65 タッチスクリーン 開発キット
シュナイダーエレクトリック¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷仕様●Schneider の 12 W タッチ Extreme ディスプレイ、WXGA 、1280 x 800 ピクセル屋外での使用に適しており、頑丈でコーティングが施されています。ステンレススチール製及び電源プラグコネクタを使用しています。ピクセル解像度は 800 x 480 です タッチスクリーンの解像度は 1024 x 102 です 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 電源 供給電圧の制限は 10.8 ~ 28.8 V ですアズワン品番65-7298-28
企業・GIGAスクール向けネットワーク認証サーバー RADIUS 2台セット
I ・O DATA(アイオーデータ)¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷情報は発表当初のものです。ネットワークセキュリティを強化するネットワーク認証サーバー(RADIUS)を2台セットにした商品です。企業およびGIGAスクール構想実現に取り組む学校において、ネットワーク機器の不正なアクセスを制限する認証設定が大幅に効率化できます。Remote Authentication Dial In User Service の略でVPNや無線LAN等のネットワークサービスでの認証に利用されるプロトコル。これを利用し無線LANアクセスポイント等のネットワーク機器へのアクセスに対する認証、承認、ユーザー管理を集中的に行うのがRADIUSサーバーです。RADIUSサーバーを利用すれば、ネットワーク機器が複数ある場合でもそれぞれに対し個別にユーザー情報を登録する必要がなくなり、多数のネットワーク機器とユーザーの統合管理が可能になります。また、本商品は故障によるネットワーク障害に備えた2台構成です。ズレ・ひずみが発生しにくいようモノコック構造で補強、梁を上下に配置するなど強度設計を行い精密さを要する部分にはリベット止めを採用することで組立精度も保つアイ・オー設計の筐体です。アズワン品番65-3410-85
ロジック制御ユニット シリーズ名:TM5AC
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Modicon TM5 です●メーカーシリーズ:TM5AC ですアズワン品番65-7329-94
バスコネクタ バスコネクタ Axioline P用
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:バスコネクタ●併用可能製品:Axioline P●シリーズ:AXL●寸法:124.46 x 77.22 x 50.8 mmアズワン品番65-7267-83
ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ NE0A および NE1A用
オムロンヘルスケア¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Omronの安全ネットワークコンフィギュレータは、PCソフトウェアです。IBMPC/AT互換で、Windows2000またはXPに対応しています。保護等級:IP20周囲動作温度:-10→+55℃仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:NE0A および NE1Aアズワン品番65-7280-33
ソフトウェア V5.1 Harmony パネル PC用
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:Harmony パネル PC●ソフトウェアバージョン:V5.1アズワン品番65-7334-81
セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点
シュナイダーエレクトリック¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7291-27
セーフティコントローラ
PILZ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷この拡張モジュールは、2台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラPNOZmultiからベースユニットPNOZmultiMiniにのみ接続できます。仕様●範囲:PNOZ mmc2p●接続方式:ケージクランプアズワン品番65-7319-44
コンバータ Converter Millenium 3用
CROUZET¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Converter●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:PT1000 3 線式です●出力タイプ:0-10 V●寸法:89.2 x 53 x 17.5 mmアズワン品番65-7267-85
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20
ABB¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSAアズワン品番65-7272-26
ケーブル XBTGK、XBTGTW、XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。オスSub-D25コネクタ1つと、HE-13コネクタ1つを備えています。水銀不使用物理インターフェースRS232仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7329-21
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39
ケーブル Cable コントローラ用
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷PhoenixContact丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度:-40→70℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLKアズワン品番65-7313-97
ケーブル
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷SchneiderElectricインターフェイスケーブルは、長さが10mで、Advancedハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:10mアズワン品番65-7329-81
アダプタ DINレールアダプタ 端子台用 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581袋(20個)7日以内出荷PhoenixContactDINレールアダプタの長さは45.7mmで、幅は16.3です。色はグレー仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:端子台アズワン品番65-7332-15
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷CP1Lデジタル出力モジュール。CP1LCPUに接続できるデジタル拡張ユニットで、必要な出力ポイント数を設定することができます。仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 66 x 50 mmアズワン品番65-7334-03
PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用
Lovato¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷LovatoPC(USB)-LRDプログラミングケーブルは長さ15mです。EAC及びcULus認定仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLCアズワン品番65-7311-42
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7347-07
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EM 10000ステップ
オムロンヘルスケア¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード
オムロンヘルスケア¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワードアズワン品番65-7300-21
I/Oユニット Universal Analogue Input Unit CJ シリーズ用
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズアズワン品番65-7276-04