絞り込み
ブランド
- ABB(12)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- azbil(旧:山武)(19)
- CONTEC(コンテック)(16)
- CROUZET(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- Lovato(14)
- MOXA(287)
- omron(オムロン)(161)
- SIEMENS(79)
- WatchGuard(165)
- アライドテレシス(96)
- オムロンヘルスケア(98)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- ハーティング(17)
- フエニックス・コンタクト(244)
- ワゴジャパン(13)
- 三菱電機(40)
- 北陽電機(43)
- ブランドをもっと見る

タッチパネル ディスプレイ サイズ:9インチ グラファイトシリーズ
RED LION¥829,800税込¥912,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:9インチアズワン品番65-7266-67
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチアズワン品番65-7314-32
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ CR3000シリーズ
RED LION¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチアズワン品番65-7266-72
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65
オムロンヘルスケア¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷NAシリーズHMI。オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。先を見越したオペレータ / マシン関係。将来の変化に対応できる拡張可仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの色:グレー●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●奥行き:69mmアズワン品番65-7317-58
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ
オムロンヘルスケア¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65
シュナイダーエレクトリック¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り仕様●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7266-58
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチアズワン品番65-7314-85
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ CR3000シリーズ
RED LION¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチアズワン品番65-7269-82
タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65
オムロンヘルスケア¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷NB3QシリーズHMI。NB HMIシリーズ最小の画面サイズの製品で、TFT LCD画面と320 x 240ピクセルの解像度を備えています。 スペースが限られた状況に最適なサイズで、ボタン、テキストと値を表示する少数の画面のみでプロセスの操作と監視に十分対応できる場合に理想的です。 2つのモデルがあります。上位モデルはイーサネットとUSBホストポートを装備し、ネ仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:3.5 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7359-49
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ CR3000シリーズ
RED LION¥929,800税込¥1,022,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:15インチアズワン品番65-7269-01
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ
シュナイダーエレクトリック¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ
シュナイダーエレクトリック¥859,800税込¥945,7801個7日以内出荷Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801個7日以内出荷Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.4インチ CR3000シリーズ
RED LION¥669,800税込¥736,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10.4インチアズワン品番65-7268-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ
RED LION¥959,800税込¥1,055,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ LRHA LRHA シリーズ
Lovato¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチアズワン品番65-7314-33
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
タッチパネル ディスプレイ 6AV3688シリーズ IP20、IP65
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mmアズワン品番65-7339-63
ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用
オムロンヘルスケア¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Omron G9SP Configurator には、セットアップディスク 1 のライセンスがあります。WIN-2000 / XP / Vista オペレーティングシステムをサポートしています。セットアップウィザードを使用すると、セットアップと設定が簡単に行えます 内蔵シミュレータ ハードウェア選択をサポートするユーザー定義のファンクションブロック。 周囲動作温度: 0 → +55 ℃仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:G9SPシリーズアズワン品番65-7281-22
セーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点
PILZ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mmアズワン品番65-7320-53
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
Wieland¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備えています。また、4 個の構成可能な安全 I/O ( USB インターフェイスと Industrial イーサネットのファン付き IO + イーサネット / IP + ModbusTCP )もあります。また、プラグ対応のプッシュイン端子にはスプリング cl も備えていますプログラム可能で仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dcアズワン品番65-7341-99
セーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点
Banner¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mmアズワン品番65-7306-79
セーフティコントローラ NXシリーズ
オムロンヘルスケア¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータアズワン品番65-7283-25
セーフティコントローラ
PILZ¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4
EATON(イートン)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mmアズワン品番65-7349-72
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4
EATON(イートン)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mmアズワン品番65-7328-75
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7324-60
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTUアズワン品番65-7275-42
コネクタ スプリング端子台 M262コントローラ用
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)適合M262用摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
コネクタ コネクタ Profibus用
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has Stecker 9-Pin D-sub male and female connector。BUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systems。Compact and high quality, t仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7303-66
コネクタ コネクタ INTERBUS用
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷フィールドバスコネクタ仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUSアズワン品番65-7289-01
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 4 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7346-85
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用
フエニックス・コンタクト¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 2.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7347-60
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用
フエニックス・コンタクト¥6,598~税込¥7,258~1個7日以内出荷Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 1 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
ケーブル 接続ケーブル アナログ入力内蔵用
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221アズワン品番65-7334-24
ケーブル 接続ケーブル TSXSCA62 TSXSCA64用
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:TSXSCA62 TSXSCA64アズワン品番65-7333-28
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-24