20ページ目: 通信(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,651件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-58
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-09
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-20
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズアズワン品番65-7274-19
  • PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

    フエニックス・コンタクト
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
  • PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

    フエニックス・コンタクト
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-02
  • PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F用

    フエニックス・コンタクト
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7278-92
  • PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用

    フエニックス・コンタクト
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
    仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
  • PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用

    オムロンヘルスケア
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
    仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CXアズワン品番65-7274-60
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用

    オムロンヘルスケア
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    CP1Lプログラミングソフトウェア。オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア。注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズアズワン品番65-7337-10
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用 オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Seriesアズワン品番65-7336-91
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用 ワゴジャパン

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア 759シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    WAGO-I/O-CHECK - WAGO-I/O-SYSTEM 750向け簡易試験工具。WAGO-I/O-CHECKは、WAGO-I/O-SYSTEM 750ノードを、フィールドバスシステムに接続することなく運用して表示するための、使いやすいWindowsアプリケーションです。 ソフトウェアがノードから構成情報を読み取り、画面上のグラフィックとして表示します。 グラフィックは、構成リストと合わせてドキュ
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:759シリーズアズワン品番65-7265-84
  • PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア オムロンヘルスケア

    PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア

    オムロンヘルスケア
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話
    仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェアアズワン品番65-7317-79
  • PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS

    PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-93
  • PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用 SIEMENS

    PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用

    SIEMENS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC00 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
    仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-46
  • PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。最大消費電力は 1.91 W です動作高度: 0 → 2000 m 保管高度: 0 → 3000 m 耐衝撃性: 15 gn で 11 ms
    仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7331-53
  • PLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電キット Modicon M580 ePAC用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    標準配電キット STB-24 V dcModbus、イーサネット、CANopen、DeviceNet、Profibus、Interbus など、ほとんどの主要フィールドバスネットワークに対応します。 モジュラ I/O : STB 1 つのアイランド内であれ、複数の拡張モジュール間であれ、合計 32 個のモジュールを 1 つのシステムに接続できます オープンデバイス統合 I/O システム Advantys 分散型 I
    仕様●アクセサリタイプ:配電キット●併用可能製品:Modicon M580 ePAC●範囲:Modicon STB 分散 I/O ソリューションです●応用例:複合ネットワーク通信、制御アプリケーション、ディスプレイ●終端:ねじアズワン品番65-7352-93
  • PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール 特殊機能モジュール Axioline Fステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:特殊機能モジュール●併用可能製品:Axioline Fステーションアズワン品番65-7275-40
  • PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
    仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2アズワン品番65-7280-20
  • PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
    仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-48
  • PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用

    オムロンヘルスケア
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Omron Ether CAT カプラユニットは、16 のデジタル入力と 16 のデジタル出力を備えています。24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
    仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NXアズワン品番65-7280-64
  • PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMC シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMC

    シュナイダーエレクトリック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7325-04
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    アナログI/Oモジュール。すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7316-08
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用

    オムロンヘルスケア
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    N、L、CE。CP1L拡張入出力モジュール。拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mmアズワン品番65-7358-52
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    CS1 I/Oモジュール。CS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Seriesアズワン品番65-7358-71
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7286-98
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ1W-OC/OA/OD用

    オムロンヘルスケア
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    CJ1Wシリーズアクセサリ。これらのアクセサリは、すべてのCJ1W I/Oユニットと併用できます。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:オムロンCJ1W-OC/OA/OD●シリーズ:IB IL RS UNI-PACアズワン品番65-7359-20
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用

    オムロンヘルスケア
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    CJ1WシリーズI/Oモジュール。CJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ/NJコントローラ●入力方式:電圧●シリーズ:IB IL 24 DI 4-XC-PAC●寸法:95.4 x 31 x 89 mmアズワン品番65-7359-33
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用 オムロンヘルスケア

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用

    オムロンヘルスケア
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    欠品中
    Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mmアズワン品番65-7284-97
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用 ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750 シリーズ用

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Wago PLC I/OモジュールWago I/O SYSTEM 750 シリーズ PLC I/O モジュールは、4 つのアナログチャンネルを備えています。アナログ出力モジュールは、±10V、0V、10Vの間で標準化された信号を生成します。 出力信号は電気的に絶縁されており、12ビットの分解能で伝送されます。モジュールの電源にはシステム電圧電源を使用しています。このモジュールの出力
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750 シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7316-57
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    ワゴジャパン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    分離モジュール。分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-85
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.。20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mmアズワン品番65-7336-36
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    7日以内出荷
    小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール ワゴジャパン

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    ワゴジャパン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7281-14
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7344-08
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7344-89
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-77
通信(制御機器)