29ページ目: 通信(制御機器)

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,630件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MMC202B アライドテレシス

    MMC202B

    アライドテレシス
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離40km許容損失(dB)26
  • MMC202A アライドテレシス

    MMC202A

    アライドテレシス
    299,800税込329,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC202A/202Bを対向にして使用することで最大40kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-5.0~-0dBm、受信光レベル:-31.0~-3.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離40km許容損失(dB)26
  • MMC201B アライドテレシス

    MMC201B

    アライドテレシス
    179,400税込197,340
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • MMC201A アライドテレシス

    MMC201A

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310(送信)、1530(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • LMC113 アライドテレシス

    LMC113

    アライドテレシス
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のシングルモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~0dBm、受信光レベル:-32~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)12
  • DMC100/LC アライドテレシス

    DMC100/LC

    アライドテレシス
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • DMC100/ST アライドテレシス

    DMC100/ST

    アライドテレシス
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連STコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • AT-IS130-6GP アライドテレシス

    AT-IS130-6GP

    アライドテレシス
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。
    質量(g)500ポート数4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×140保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)ケーブル非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)10~95(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
  • AT-STND-J03 アライドテレシス

    AT-STND-J03

    アライドテレシス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    AT-STND-J03は、アライドテレシス社製のハードウェア製品を縦置きに設置するための専用キットです。中央・壁寄り(右/左)・壁ピタ(右/左)の5つのポジションから設置場所を選ぶことが可能です。また、ベルクロテープを使用することでケーブルを結束・固定することが出来ます。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J04 アライドテレシス

    AT-DRMT-J04

    アライドテレシス
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    AT-DRMT-J04は、AT-GS910/5及びAT-GS910/8用のDINレールマウントキットです。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×160×182RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J02 アライドテレシス

    AT-DRMT-J02

    アライドテレシス
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    AT-DRMT-J02は、AT-AR2010V用のDINレールマウントキットです。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J01 アライドテレシス

    AT-DRMT-J01

    アライドテレシス
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    <非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13 ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13

    ハーティング
    6,598,000税込7,257,800
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VDCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV

    ハーティング
    33,980税込37,378
    1個
    47日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    659,800税込725,780
    1箱(50台)
    73日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV

    ハーティング
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS) ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS)

    ハーティング
    1箱(50個)
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    659,800税込725,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV

    ハーティング
    599,800税込659,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

    ハーティング
    4,498,000税込4,947,800
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • ケーブル シュナイダーエレクトリック

    ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    7,688税込8,457
    1台
    42日以内出荷
  • Tofinofirewall シュナイダーエレクトリック

    Tofinofirewall

    シュナイダーエレクトリック
    399,800税込439,780
    1台
    42日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
  • CAT5 8ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 8ポート

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM3P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM3P

    シュナイダーエレクトリック
    189,800税込208,780
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM2P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM2P

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 4ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 4ポート

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1台
    42日以内出荷
  • 無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    84,980税込93,478
    1台
    63日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    種類プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信保証期間18ヶ月
  • CC-Link IEフィールドネットワーク増設ディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク増設ディジタルーアナログ変換ユニット

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット-(複数)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    83日以内出荷
    出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5外部接続1線式出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
  • 擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組 三菱電機

    擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設DC入力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設DC入力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    82日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力,端子台)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    83日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数32点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • ネットワークモーションシステム パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワークモーションシステム

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    139,800税込153,780
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
    ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
通信(制御機器)