絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 北陽電機(43)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(19)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(16)
- Lovato(14)
- Advantech(アドバンテック)(14)
- CROUZET(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

PCIバス用インタフェースモジュール
インタフェース¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷本製品は、PCI バスに準拠した、シンク型出力対応電流駆動フォトカプラ入力の 32 点デジタル信号入力と、高電流オープンコレクタシンク型出力 32 点のデジタル信号出力を持つデジタル入出力製品です。フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。タイマカウンタを搭載しているので、インターバルタイマとして使用できます。また、本製品は、入出力制御回路を内蔵しています。この制御信号により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。入力部では、外部信号(STB1)により、全点同時ラッチ取り込みができます。この入力部のラッチ機能は、ソフトウェア設定により、アドレス選択ラッチまたは通常入力(スルー入力)として使用することもできます。コネクタからリセット信号の出力, 外部リセット信号の入力をサポートしています。フォトカプラにより入出力部が絶縁。入出力部が内部回路と電気的に分離されているため、外部ノイズ等の異常からコンピュータを保護することができます。(コモン絶縁)。低電流入力。低電流駆動のフォトカプラを採用し、12V 時 1.6mA, 24V 時 3.4mA で動作させることができます。これにより、本製品の入力抵抗の発熱を低減し、外部電源の低電力化ができます。12V/24V 混在で使用可。入力部の外部電源電圧として DC+12V~DC+24V が使用できます。駆動電流+100mA(MAX)の高出力。高電流トランジスタ採用により、1 点あたり最大+100mA までドライブできます。リセット信号出力/電源状態出力(RSTOUT/P.OUT)。本製品のリセット信号または電源状態をコネクタ CN1 の 28 番ピンから出力しています(JP3 にて選択)。これにより外部回路側にてインタフェースモジュールの状態を検知することができます。16 点単位に分離独立。入出力部のコモンラインは 16 点単位に独立しているため、16 点ごとに異なる電位の電源を使用できます。外部リセット入力(RSTIN)。本製品に対して外部からリセットをかけるための入力です。本信号により、出力ラッチ回路等をリセットできます。同時にコンピュータへの割り込み要求信号が入力されます。タイマカウンタ搭載。タイマカウンタ機能を持っているので、インターバルタイマとして使用できます。ソフトウェアにより、基準クロックを 10μs, 100μs,1ms, 10ms, 100ms から選択でき、分周値を 1~15 まで設定できます。また、このタイマ出力は割り込み要求信号として使用できます。フレキシブルな割り込み設定。複数の割り込み要求入力をそれぞれ非同期に入力することができます。また、ソフトウェア設定によりコンピュータへの割り込みを要因ごとにマスク設定/マスク解除することができます。入力ハンドシェーク。外部回路と同期をとってデータ入力できるよう、ストローブ信号入力(STB1), アクノリッジ信号出力(ACK1)をサポートしています。設定により、STB1 入力時、入力データをラッチできます。出力ハンドシェーク。外部回路と同期をとってデータ出力できるよう、ストローブ信号出力(STB2), アクノリッジ信号入力(ACK2)をサポートしています。PCI 5V/3.3V 信号環境対応。本製品は、PCI の 3.3V コネクタ、または 5V コネクタで使用できます。仕様●RSTIN 入力時間(MIN):51ms●しきい値電流(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●しきい値電流(制御)(TYP):‐0.55mA~-1.5mA(印加電圧換算:+3.9V~+9.6V)●パルス出力幅(TYP):120μs±30μs●入力 OFF 電流(MAX):‐0.5mA 以下●入力 OFF 電流(制御)(MAX):‐0.5mA 以下●入力信号電流(制御)(TYP):IIL= -2mA(DC+12V 時)~-4.1mA(DC+24V 時)●入力形式(制御):フォトカプラ入力(シンク型出力対応)●入力応答時間:OFF(TYP):TROFF:80μs●入力応答時間:ON(TYP):TRON:30μs●入力抵抗(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●入力抵抗(制御)(TYP):5.6kΩ (逆接続保護ダイオード付き, 漏れ電流対策抵抗付き:1.5kΩ)●出力 OFF 時漏れ電流(MAX):IOH= +0.1mA●出力 OFF 時漏れ電流(リセット)(MAX):IOH= +10μA●出力 OFF 時漏れ電流(制御)(MAX):IOH= +100μA●出力形式(リセット):オープンコレクタ出力(シンク型)●出力形式(制御):高電流オープンコレクタ出力(シンク型)●出力応答時間:OFF(TYP):TROFF:110μs (最大負荷時)●出力応答時間:ON(TYP):TRON :30μs(最大負荷時)●占有 I/O ポート数:16 ポート+64 ポート(自動的に割り付けられます。)質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)] 基板部のみ定格電圧(V)最大出力(MAX):DC+40、最大出力(制御)(MAX):DC+24対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2016 (64bit) / Windows Server 2019 (64bit)出力電圧(V)信号:DC+12~DC+24、信号(リセット):DC+5~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、Low レベル(MAX):VOL= 0.9 以下(IOL= +100mA 時) / VOL= 0.75 以下(IOL= +50mA 以下時)、Low レベル(リセット)(TYP):VOL= 0.4V (IOL= +2.4mA 時)、Low レベル(制御)(TYP):VOL= 0.4V(MAX)(IOL= +2.4mA 時)、+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24入力電圧(V)+COM 印加電源電圧範囲:DC+12~DC+24、+COM 印加電源電圧範囲_(制御):DC+12~DC+24入力信号IN1~IN32、データ制御用:STB1, ACK2, IR.IN1, IR.IN2, RSTIN絶縁方式コモン絶縁入力論理”1”←”ON” (Low, 短絡) / ”0”←”OFF” (High, 開放)保証期間無償:24ヶ月出力信号OUT1~OUT32、データ制御用:ACK1, STB2, PULS.OUT1, PULS.OUT2、データ制御用(リセット):RSTOUT/P.OUT、最大電流(MAX):IOL= +100mA/点使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)出力論理”1”→”Low” (ON, 短絡) / ”0”→”High” (OFF, 開放)(初期値)電源仕様DC+3.3V(±0.3V): 全入出力 OFF 時:0.05A(TYP),全入出力 ON 時:0.25A(TYP)入力形式フォトカプラ入力(シンク型出力対応)入力電圧範囲(V)信号:DC+12~DC+24、信号(制御):DC+12~DC+24、(MAX)DC+24、(制御)(MAX)DC+24絶縁抵抗DC+500V にて 1MΩ 以上RoHS指令(10物質対応)対応出力電流最大(リセット)(MAX):IOL= +10mA/点、最大(制御)(MAX):IOL= +100mA/点出力形式高電流オープンコレクタ出力(シンク型)占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1:96 ピンハーフピッチコネクタ(オス) / 使用コネクタ: PCR-E96LMDC-ST+(本多通信工業製)(相当品) / 適合コネクタ: PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)絶縁耐圧(V)DC+500データ転送方式I/O 転送(I/O マップド I/O 方式)対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
PCIバス用インタフェースモジュール
インタフェース¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷本製品は、PCI バスに準拠し、1 チャンネル IEEE 488 準拠の GP-IB インタフェース製品です。本製品を実装したコンピュータと計測器等を接続し、コンピュータから計測器を制御したり、コンピュータに計測データを取り込むことができます。用途に応じた DLL。ソフトウェアとして、標準 DLL, 高機能 DLL があり、それぞれ用途に応じて選択できます。また、これらの API は、GP-IB 製品と互換できるので、インタフェースモジュールを変更してもアプリケーションがそのまま動作します。IEEE 488 BUS 準拠。IEEE 488 BUS(GP-IB/HP-IB)に準拠しており、同種のインタフェースを備えた機器との接続、制御ができます。専用コントローラ搭載。専用コントローラの様々な制御機能により IEEE 488 のトーカ, リスナ, コントローラ機能を実現することができます。非同期転送処理。同期転送と非同期転送の選択により、非同期転送時には関数呼出し後、データ転送終了まで待つことなく、別の処理を行うことができます。バックグランド処理ができるので、大量のデータを転送するのに便利です。送受信用データの FIFO メモリ搭載。GP-IB バスからのデータが、送受信用データの FIFO メモリによって蓄えられるので、GP-IB バス間にて高速なデータ転送を行うことができます。プログラマブル割り込み。専用コントローラ, FIFO 状態変化, インターバルタイマからの割り込み信号をプログラムで自由に設定できます。状態表示 LED。フロントパネルの汎用 LED により、設定した動作状態(コントローラ/非コントローラ)が確認できます。また、I/O アクセス LED により、ソフトウェアがインタフェースモジュールにアクセスしている状態が確認できます。PCI 5V/3.3V 信号環境対応。本製品は、PCI の 3.3V または 5V 信号環境で使用できます。仕様●占有メモリサイズ:64 バイト+16 バイト●最大伝送速度:1.1MB/s●最大接続機器数:15質量(kg)0.2外形寸法(mm)ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]対応OSInterface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (64bit)チャンネル数1通信方式データ 8 ビットパラレル 3 線ハンドシェーク方式インターフェース機能:IEEE Std.488.1 サポート、規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠絶縁方式非絶縁保証期間無償:24ヶ月LED3 点(I/O アクセス, GPIB アクセス, 汎用)使用環境条件周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)電源仕様DC+3.3V(±0.3V):0.06A / DC+5V(±5%):0.02A / DC+12V(±5%):0.08ARoHS指令(10物質対応)対応占有スロット数1 スロットグリーン購入法適合I/OコネクタCN1: IEEE 488 コネクタ / 使用コネクタ: IEEE Std 488.1(相当品)データ転送方式I/O 転送(メモリマップド I/O 方式),DMA 転送対応バスPCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境グリーンマーク認定
シリアルデバイスサーバ
サイレックス・テクノロジー¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷RS-232c対応機器をネットワーク化、無線LAN対応させることが可能です。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ●電気用品安全法(本体):適合●電波法:適合
ネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)?
三菱電機エンジニアリング¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、。撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、。表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】2 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-02、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)?
三菱電機エンジニアリング¥349,800税込¥384,7801個22日以内出荷ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、。撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、。表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】16 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体: ECLEF-NV1G-16、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)?
三菱電機エンジニアリング¥179,800税込¥197,7801個22日以内出荷ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、。撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、。表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】4 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-04、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)?
三菱電機エンジニアリング¥269,800税込¥296,7801個22日以内出荷ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、。撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、。表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
光データ伝送装置
北陽電機¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から59日以内出荷RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から59日以内出荷ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
光データ伝送装置
北陽電機¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から84日以内出荷8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
光データ伝送装置
北陽電機¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から59日以内出荷伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。質量(g)200保護構造IP40出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)50x照度(Lx)許容周囲:10000以下使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角10表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
光データ伝送装置
北陽電機¥129,800税込¥142,7801個59日以内出荷相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±1警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)伝送距離(m)200耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
光データ伝送装置
北陽電機¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA質量(g)約240保護構造IP60(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続9ピンDサブコネクタ周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)インターフェースRS-422使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V指向角(°)±2耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19200bps耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式FSK変調
光データ伝送装置
北陽電機¥88,980税込¥97,8781個59日以内出荷RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル質量(g)約500適合規格CE周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz伝送方法全二重双方向伝送伝送距離(m)200
光データ伝送装置
北陽電機¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から59日以内出荷PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)
NEC¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷1port 10GBASE-SR SFP+(MM/LC)RoHS指令(10物質対応)対応
WatchGuard Firebox M 2 Port 40Gb QSFP+ Fiber Module
WatchGuard¥699,800税込¥769,7801個5日以内出荷パーツオプション.WatchGuard Firebox M 2 Port 40Gb QSFP+ Fiber Module。
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module
WatchGuard¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Standard Support
WatchGuard¥7,898,000税込¥8,687,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥12,980,000税込¥14,278,0001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Basic Security Suite。
WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥9,998,000税込¥10,997,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Total Security Suite。
WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Standard Support
WatchGuard¥6,198,000税込¥6,817,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥7,498,000税込¥8,247,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Basic Security Suite。
WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance
WatchGuard¥2,598,000税込¥2,857,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance。
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply
WatchGuard¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M5800 High Availability with 3-yr Standard Support
WatchGuard¥4,798,000税込¥5,277,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 High Availability with 3-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M5800 High Availability with 1-yr Standard Support
WatchGuard¥3,198,000税込¥3,517,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5800 High Availability with 1-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付
WatchGuard¥4,998,000税込¥5,497,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付。
WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥8,398,000税込¥9,237,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Total Security Suite。
WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support
WatchGuard¥3,498,000税込¥3,847,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥5,198,000税込¥5,717,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Basic Security Suite。
WatchGuard Firebox M4800 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥4,598,000税込¥5,057,8001個5日以内出荷WatchGuard Firebox M4800 with 1-yr Total Security Suite。