絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(368)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 三菱電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

External Battery Module 72V for 9PX 3000VA 120V
EATON(イートン)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷Eaton製 9PX 2400-3000VAモデル用拡張バッテリーモジュール用途Eaton 9PX UPS (2400-3000VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(VA)2400~3000RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷Eaton製 2400VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)2400VA / 2160Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグL5-30P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R, (1) L5-30R
Eaton 5P 1500 Tower
EATON(イートン)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷Eaton製 1500VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS用途ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:1Uラックマウント容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(5) 5-15R
Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)
EATON(イートン)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷Eaton製UPS専用ギガビットネットワークカード用途Eaton UPSにネットワーク接続機能を追加します。RoHS指令(10物質対応)対応
External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Eaton製 1500VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)1200VA / 1080W (5-15P)、1500VA / 1350W (L5-20P)モジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグ5-15P, L5-20P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R、 (1) L5-20R
Eaton 5P 750 Tower
EATON(イートン)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)625VA / 500Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
ギガビットネットワークカード
EATON(イートン)¥72,980税込¥80,2781台8日以内出荷ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。付属品ネットワークインターフェース仕様UPC:786689016890使用方法単相UPS幅(mm)132質量(kg)0.08高さ(mm)42タイプネットワークカード奥行(mm)66インターフェースUSB最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0カードスロットミニスロット認証マークCE
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V センドバック7年保証付
EATON(イートン)¥349,800税込¥384,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V センドバック6年保証付
EATON(イートン)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V センドバック5年保証付
EATON(イートン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V センドバック4年保証付
EATON(イートン)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト7年保証付
EATON(イートン)¥509,800税込¥560,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト6年保証付
EATON(イートン)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト5年保証付
EATON(イートン)¥419,800税込¥461,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト4年保証付
EATON(イートン)¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト3年保証付
EATON(イートン)¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)