遮断 (108) カテゴリ: 電源(制御機器)ブランド: 三菱電機すべて解除
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機 (11件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 (8件のレビュー) 当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機 (4件のレビュー) 当日出荷
仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20SLシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
仕様 地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-200 端子種別 ソルダレス 定格電流(A) 30 接続方式 表面形 相線式 1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P0E フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6
埋込取付枠(FP) 三菱電機 当日出荷
適合機種 CP30-BA・CP30-HU 備考 別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名 埋込金具(1コ) 遮断器の極数 3
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 (5件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様 過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100 接続方式 表面形 接続方法 表面形:ソルダレス端子 相線式 1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 4 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 動作時間s以内 0.1 過電流引きはずし方式 熱動式 開閉寿命(回) 機械的:10000、電気的:6000 逆接続 可 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格電圧(V) AC100-200 極数・素子数 2P2E 接続方式 表面形 仕様 過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 端子種別 圧着端子用(電線じか接続) 相線式 1Φ2W 動作時間s以内 0.1 寸法(mm) 32×70×36 定格インパルス耐電圧(kV) 4 過電流引きはずし方式 熱動式 動作時間(s) 0.1
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷
種類 海外規格品 定格遮断容量(kA) UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA) 30 フレーム(AF) 30 仕様 高調波サージ対応形 規格 電気用品安全法:適合 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 動作時間s以内 0.04 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形
埋込取付枠(FP) 三菱電機 (2件のレビュー) 当日出荷
適合機種 CP30-BA・CP30-HU 備考 別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名 埋込金具(1コ) 遮断器の極数 2
補助とって 三菱電機 当日出荷
仕様 補助とって 寸法A(mm) 59 寸法D(mm) 38 寸法E(mm) M4 寸法C(mm) 32
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ 三菱電機 当日出荷
仕様 過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.08 規格 - 定格電圧(V) AC100-240 端子種別 圧着端子用 接続方式 表面形 相線式 1Φ2W 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75 動作時間s以内 0.1 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 122日以内出荷
仕様 過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.06 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-200 端子種別 メールタブ端子6.3mm(#250) 接続方式 表面形 相線式 1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 4 定格遮断容量(kA) JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 動作時間s以内 0.1 過電流引きはずし方式 熱動式 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30 動作時間(s) 0.1 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-440 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 外形寸法b(mm) 130 外形寸法c(mm) 68 外形寸法ca(mm) 90 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 極数・素子数 3P 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6 アイソレーション適合 適合
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様 ●IECレール:標準取付可能 高さ(mm) 72 奥行(mm) 73.5 フレーム 30A 電流の種類 AC
埋込取付枠(FP) 三菱電機 当日出荷
適合機種 CP30-BA・CP30-HU 備考 別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名 埋込金具(1コ) 遮断器の極数 1 極数(P) 1
漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
制御電圧(V) 100・200 接続方法 表面形:◎線押え 寸法(mm) 43×70×114.5 質量(kg) 0.3 規格 JIS:JIS C 8374 定格電圧(V) AC100/200 接点構成 1c 相線式 3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 漏電表示方式 電気式(LED) 連続通電電流(A) 5
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
寸法(mm) 25×95×60 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 極数・素子数 2P1E フレーム(AF) 50 動作時間(s) 0.1
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
寸法(mm) 32×70×36 質量(kg) 0.08 規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-200 接続方式 表面形 接続方法 表面形:ソルダレス端子 相線式 1Φ2W、1Φ3W 定格インパルス耐電圧(kV) 4 過電流引きはずし方式 熱動式 開閉寿命(回) 機械的:10000、電気的:6000 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 30
透明端子カバー(SV/CVシリーズ用) 三菱電機 当日出荷 から 5日以内出荷
適合機種 (NFB)NF32-CVF/(NV)NV32-CVF 種別 大形 色 白 タイプ 大形端子カバー(TC-L)ワンタッチ式 寸法B(mm) 30 寸法C(mm) 46
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ