絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • EBM PAPST(528)
  • RS PRO(205)
  • 山洋電気(189)
  • オリエンタルモーター(110)
  • SUNON(56)
  • LSIクーラー(41)
  • ARCOL(OHMITE)(33)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • ローヤル電機(25)
  • 日東工業(24)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(22)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • StarTech.com(13)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • 摂津金属工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1次側ポリエステルフィルタ オーム電機1次側ポリエステルフィルタオーム電機
6,898税込7,588
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
捕集効率(%)95以上(45μm)材質ポリプロピレン+厚紙
ファンモータ オーム電機ファンモータオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能フィルタ オーム電機高性能フィルタオーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
フィルター オーム電機フィルターオーム電機
5,598税込6,158
1本
当日出荷
1次側フィルタ オーム電機1次側フィルタオーム電機
8,998税込9,898
1箱(5枚)
欠品中
捕集効率(%)95以上(45μm)寸法(幅W×高さH)(mm)300×300材質ポリプロピレン+厚紙適合品番ODU-1200HP-AT3
3次側HEPAフィルタ オーム電機3次側HEPAフィルタオーム電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)材質ガラス繊維(枠:アルミ)
活性炭2.6kg オーム電機活性炭2.6kgオーム電機
31,980税込35,178
1箱(4袋)
10日以内出荷
材質粒状活性炭適合品番ODU-080DSA-AT3
交換用フィルタガード オーム電機交換用フィルタガードオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
自動巻取りフィルター本体 オーム電機自動巻取りフィルター本体オーム電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
交換フィルター オーム電機交換フィルターオーム電機
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
2次側高性能フィルタ オーム電機2次側高性能フィルタオーム電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3
活性炭付きポリ円筒型フィルタ オーム電機活性炭付きポリ円筒型フィルタオーム電機
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(10μm)寸法(Φ×高さH)(mm)300×150材質ポリエステル+繊維活性炭適合品番OSK-250-DS-B
小型電子除湿器 オーム電機小型電子除湿器オーム電機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内除湿方式ペルチェタイプコンパクト除湿能力(mL/h)15定格電圧(V)DC12定格消費電流(A)5始動電流(A)5.2使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下運転方式連続耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分接続方式ねじ端子台式(電源)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104本体質量(g)500仕様【放熱側加熱保護】なし
BOXDRY電子除湿器 オーム電機BOXDRY電子除湿器オーム電機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内除湿方式ペルチェ定格電圧(V)単相AC100~240運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)接続方式電源コード 3芯 2m
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
EVAPROドレン水処理装置 オーム電機EVAPROドレン水処理装置オーム電機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
フィルタ オーム電機フィルタオーム電機
1,598税込1,758
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機アフターフィルタ交換フィルタオーム電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
HEPAフィルタ オーム電機HEPAフィルタオーム電機
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
クリーンキューブ オーム電機クリーンキューブオーム電機
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
プレフィルタ オーム電機プレフィルタオーム電機
4,798税込5,278
1箱(10枚)ほか
10日以内出荷から15日以内出荷
大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
プレフィルタセット オーム電機プレフィルタセットオーム電機
5,198税込5,718
1箱(2個)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
取付ステイ オーム電機取付ステイオーム電機
15,980税込17,578
1箱(4個)
10日以内出荷
適合品番OFU-105H-AW/OFU-110H-AW/OFU-117H-AW
2次,3次側高性能フィルタ オーム電機2次,3次側高性能フィルタオーム電機
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)250×250厚さ(mm)50材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3
ポリエステル円筒型フィルタ オーム電機ポリエステル円筒型フィルタオーム電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99以上(10μm)材質ポリエステル
AC配線 オーム電機AC配線オーム電機
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
DC配線 オーム電機DC配線オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
温度調節器配線 オーム電機温度調節器配線オーム電機
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
水受け オーム電機水受けオーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
除湿した水の処理が必要な場合に。
付属品ドレンホース2m
フィンガード オーム電機フィンガードオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ボックスファン オーム電機ボックスファンオーム電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内冷却方式空冷タイプコンパクト取付け方法盤内側面取付型定格能力(W/K)9/11定格消費電力(W)44/42使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約58適合規格UL1995外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395本体質量(kg)約4.2
ボックスファンCEマーキング オーム電機ボックスファンCEマーキングオーム電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
盤用クーラー オーム電機盤用クーラーオーム電機
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
使用場所屋内冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)保護等級内部循環IP54相当
ドレン水蒸発器 オーム電機ドレン水蒸発器オーム電機
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
マグネットステー オーム電機マグネットステーオーム電機
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
自動巻取りフィルター オーム電機自動巻取りフィルターオーム電機
74,980税込82,478
1本
10日以内出荷
長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)
静電式ミストキャッチ本体 オーム電機静電式ミストキャッチ本体オーム電機
429,800税込472,780
1台
10日以内出荷
ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
方式【捕集】静電式捕集効率(%)99以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+40オゾン濃度0.04ppm未満表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)ドレン排出口Φ18パイプ
HEPAアフターフィルタ オーム電機HEPAアフターフィルタオーム電機
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
フィルタ式ミストキャッチ本体 オーム電機フィルタ式ミストキャッチ本体オーム電機
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1ドレン排出口Φ19パイプ仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
冷却(制御機器)